テープ部に布養生テープを使用したタイプのマスカー。
300~3600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。
用途外装養生用
テープ長さ(m)25
テープ種類布
テープ厚さ(mm)0.29
粘着力(N/10mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
大口径の紙管を使用。紙管に腕を通せば両手が使えるので安全、便利です。
布テープが付いてます。
内径(Φmm)89
テープ幅(mm)17
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ種類布テープ
仕上幅(mm)60
シート長さ(m)25
日東電工の【NO395Nさくらテープ】を使用している為、手切れ性に優れしっかりと貼れます。
のり残りの少ないタイプとなっています。
住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けの高品質なマスカーテープです。
コロナ放電処理で塗料乾燥後の剥離防止!
意外な使い方として・・・
1. テーブルクロス:アウトドアでテーブルクロスとして使えば、汚れ防止となり、食後の紙コップ・紙皿を包んで捨てられるので片付けが簡単です。
2. 散髪のシート:散髪をする際に床に敷いておくと、包んで捨てるだけなので後片付けが簡単です。
3. 家具の汚れ防止:子供がクレヨンや粘土を使って遊ぶ時、汚したくない場所に貼っておけば、部屋が汚れません。
用途住宅、マンション、ビルの屋内養生、フローリング床向けに最適
長さ(m)25
テープ地色ピンク
表面処理コロナ放電処理
テープ種類日東電工:No.395Nさくらテープ
シート厚さ(mm)0.01
のり残りが少なく、手切れが良い”ルパンクーペ”使用しています。
用途車両塗装用として
仕様手で切断可能
長さ(mm)200
厚さ(mm)0.009
色ピンク
長さ(m)20
テープ地色ピンク
こんなお得な商品も!

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コロナマスカーシリーズは、ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施した素材を採用。
このコロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凹凸が、塗料をたれにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理ポリフィルム
テープ幅(mm)17
厚さ(mm)0.01
表面処理コロナ処理
仕上幅(mm)60
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。
抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。
巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施したコロナマスカー・シリーズ。
コロナ処理ポリフィルムの特長は、放電処理によりフィルムの表面に付加された微細な凸凹が、染料をタレにくくし、付着した塗膜が飛び散って塗面や周囲を汚したりする心配がなく、後始末も容易です。
関連キーワード