「マスカー 塗装」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃シートマスカー パイオラン 大塚刷毛製造難燃シートマスカー パイオラン大塚刷毛製造
45,980税込50,578
1箱(20本)
4日以内出荷
フィルム部分に酸素指数26以上の難燃フィルムと、難燃パイオランテープを使用した難燃性養生品。火が燃え広がりづらい自己消火機能を発揮し、「オール難燃」を実現。火災の恐れのある(有機溶剤・塗膜剥離剤等を使用する)場合の養生に適しています。
用途養生・マスカー・塗装・内装高さ(mm)300テープ幅(mm)25テープ種類難燃パイオランシート長さ(m)25シート厚さ(mm)0.3
ATタンカル ケーイングATタンカルケーイング
6,198税込6,818
1箱(5本)ほか
9日以内出荷
塗料の飛散を防止する為、コロナ処理を施した養生フィルムです豊富なサイズバリエーション
用途塗装時の養生に材質PEフィルム(炭カル入)長さ(m)35
パーフェクトマスカー ケーイングパーフェクトマスカーケーイング
14,980税込16,478
1箱(20本)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
溶剤の浸透が少ない片面ラミネートのクラフト紙を使用紙粉の出ない片面ツヤ仕上げ、付着した塗料ミストが飛散しにくいエンボス加工糊残りのほとんどしないマスキングテープを使用し作業性を追求
用途塗装時の養生に材質クラフト紙(片側ラミネート加工)
STYLE DIYペンキ ペイントツールキット ニッペホームプロダクツSTYLE DIYペンキ ペイントツールキットニッペホームプロダクツ
1,798税込1,978
1個(6個)
翌々日出荷
ペイントに必要なハケ・ローラー、マスカーなどが一式揃った初心者や女性にも使いやすい便利なセットです。はじめての方にうれしい、こだわりの道具6点セット。STYLE DIYペンキ 2kg/4kgとペイントツールキットでオールインワンになっているので、初めてのペイントでもすぐに始めることができます。
用途塗装時に使用する道具のセット品トラスコ品番532-9725セット内容マスキングテープ24mm×18m2個、マスカー1000mm×25m、ハケ50mm、ローラーハンドル主な用途塗装用
マルテー強靭腰袋 ハーフ 大塚刷毛製造マルテー強靭腰袋 ハーフ大塚刷毛製造
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
「入れたい道具だけいれられる腰袋が欲しい」という現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。ハトメが中心にあるためカラビナを付ければベルト通しに掛けられ、フックを付ければ足場にも掛けられます!落下防止コードを付けられるD管付き。マチもゆったり90ミリ!マスカー1巻入ります!
用途腰袋・建築塗装質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×240素材国産厚綿布
布テープ付ポリマスカー NewHikari布テープ付ポリマスカーNewHikari
409税込450
1巻ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
強粘着の布テープ使用しており、外壁・粗面にもよくつきます。1巻ずつサイズ表示入りの袋個装。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途屋外の塗装養生に最適。広幅タイプ(2700,3600)は壁一面の養生や間仕切りに最適です。テープ種類マスキングテープ
養生テープ付ポリマスカー NewHikari養生テープ付ポリマスカーNewHikari
459税込505
1巻ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
耐候性に優れたエースクロスYG養生テープ使用。特殊アクリル系粘着剤で強い粘着力で、糊残りがほとんどありません。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
用途住宅、ビル等の屋内・屋外塗装養生や、鉄鋼養生、内装リフォーム等に。テープ種類マスキングテープ
水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 [水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 [塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 [耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1セット(2巻)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から7日以内出荷
保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
ボディーマスカー 4m×125m OTCボディーマスカー 4m×125mOTC
5,398税込5,938
1本(125m)
5日以内出荷
表面コロナ処理加工により、オーバースプレーの塗装の付着を高め、乾いた塗料ミストの飛散をなくし補修塗料面への悪影響を防止します。
用途自動車整備など材質ポリエチレン、表面コロナ処理厚さ(mm)0.01寸法(高さH×幅W)(mm)4000×1000内箱寸法(mm)H135×W1000×D125
GREAT SASUKE コロナマスカー 大塚刷毛製造GREAT SASUKE コロナマスカー大塚刷毛製造
10,980税込12,078
1箱(20巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
手切れ性の良い和紙テープを使用したマスカーです。 被着体への着きが良く、はがしがスムーズかつ糊残りが少ないテープを使用。 布テープに比較してテープが薄い為、見切り性能が良くきれいな直線を出せます。 テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤を採用。 広い現場でも必要な長さにカットして使える35M巻き。
用途建築塗装用長さ(m)35テープ幅(mm)20基材和紙テープ地色青紫材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類和紙テープテープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)2.1
マスキングフィルム 6724 4.87X106m 3Mマスキングフィルム 6724 4.87X106m3M
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
折りたたんで梱包しているため、箱から引き出して使用することができます。 80℃、1時間の乾燥に耐えます。 片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。 フィルムの真ん中に印字がされているため、センタリングが容易です。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用。トラスコ品番241-1025アズワン品番65-1960-02
布テープ付TSコロナマスカー TSオリジナル(高翔産業)布テープ付TSコロナマスカーTSオリジナル(高翔産業)
8,998税込9,898
1箱(60巻)
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装養生の必需品! 布テープ付きのポリエチレン養生シートです。 しっかり留めたいときに便利です。 耐水、耐候、耐湿、耐薬品に優れています。 シート表面にはコロナ放電処理を施してあるので、塗料の接着が良く乾燥後の塗膜の剥がれ落ち、飛び散りを抑えます。 手で簡単に切断できるので作業効率もUP ! TSオリジナル商品です。
テープ地色グリーン材質(シート)ポリエチレンテープ種類布テープ
ミルクペイントローラーキット 室内壁用 ターナーミルクペイントローラーキット 室内壁用ターナー
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
お部屋の壁を塗りかえる際、必要な道具がまとめて入ったお得なスターターセットです。室内壁の塗装。広い面を塗るときに重宝する、4インチのローラーが入っています。ミルクペイントブラシはスイッチ周りや部屋の隅など細かなところを塗るのに最適です。養生時に必須のマスカーやマスキングテープ、塗料を入れて使用できるバットから、1冊で壁塗りから片づけのことまでわかる商品カタログまで入った便利なスターターセットです。
サイズ【ミルクペイントブラシ】S質量(g)395主な用途室内壁用ローラーサイズ(inch)4本体寸法(縦×横×高さ)(mm)300×151×65アズワン品番64-5141-72
自動車塗装用マスカー テサ (tesa)自動車塗装用マスカーテサ (tesa)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から9日以内出荷
マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。
用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.17クレープ紙長さ(m)20テープ種類マスキングテープ
アクリルマスカー 富士工業用品アクリルマスカー富士工業用品
399税込439
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
手切性の良いポリエチレンクロステープ付マスカーです。
用途建築内外塗装用。材質ポリエチレンクロステープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009グリーン
クラフトマスカー 富士工業用品クラフトマスカー富士工業用品(1件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
マスキングテープ付のクラフトロール紙です。
用途車両塗装用。材質和紙テープ クラフト紙長さ(m)30
布テープ付きポリマスカー 富士工業用品布テープ付きポリマスカー富士工業用品
339税込373
1巻
当日出荷から翌日出荷
糊残りの少ない布テープを使用した手切性の良い養生用布マスカーです。
用途建築外壁塗装用。材質布テープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009グリーン長さ(m)25
布コロナマスカー 好川産業布コロナマスカー好川産業
14,980税込16,478
1箱(60巻)
当日出荷から翌々日出荷
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途養生、塗装長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類
無地布ポリマスカー 好川産業無地布ポリマスカー好川産業
11,980税込13,178
1箱(30巻)
翌々日出荷
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途養生、塗装長さ(m)25テープ幅(mm)16シート幅(mm)1100テープ種類
無地布コロナマスカー 好川産業無地布コロナマスカー好川産業
11,980税込13,178
1箱(30巻)
翌々日出荷
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途養生、塗装長さ(m)25テープ幅(mm)16シート幅(mm)1100テープ種類
布ポリマスカー 好川産業布ポリマスカー好川産業
279税込307
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途養生、塗装長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類
ミニマスカー 好川産業ミニマスカー好川産業
199税込219
1巻
翌々日出荷
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
用途養生、塗装長さ(m)12.5テープ幅(mm)16テープ種類
EDLPコロナマスカー 好川産業EDLPコロナマスカー好川産業
209税込230
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
コロナ放電処理をしているのでマスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後片付けが楽々
用途養生、塗装、屋外テープ幅(mm)16テープ種類
ルパンクーペマスカー 好川産業ルパンクーペマスカー好川産業
309税込340
1巻
当日出荷
見切りが良くのり残りも少ない。 手切れ性良好なルパンクーペを使用しているマスカー。 重ね貼り・凹凸への密着性も良好です。
用途養生、塗装、外装、内装、車輛、車両ピンク長さ(m)20テープ幅(mm)16テープ種類不織布
塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ三彩化工(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
マッシュアップカバー ピン接合用 コンドーテックマッシュアップカバー ピン接合用コンドーテック
6,798税込7,478
1セット(2枚)
5日以内出荷
マッシュアップカバーとは? H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです! マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要 作業効率アップ! マスキングテープの使用量が減る ごみの大幅削減! 磁石が付いており、安定して取付が可能! H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用
マッシュアップカバー 剛接合用 コンドーテックマッシュアップカバー 剛接合用コンドーテック
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
マッシュアップカバーとは? H鋼に手間なしで装着でき、マスキングテープのゴミなしで養生できるカバーです! マスキングテープの貼り付け、剥がし作業が不要 作業効率アップ! マスキングテープの使用量が減る ごみの大幅削減! 磁石が付いており、安定して取付が可能! H鋼にピッタリのサイズをご用意しております!
用途H型鋼・鋼材加工などの錆止め塗装養生の使用セット内容フランジ4枚/ウェブ2枚
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
布ポリマスカー グリーンクロス布ポリマスカーグリーンクロス
2,998税込3,298
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
外装用、コロナ処理されています。
用途外装塗装用に幅(mm)3300長さ(m)25テープ地色シート幅(mm)3300テープ種類マスキングテープ
EXPP 紙 21 コロナマスカー 大塚刷毛製造EXPP 紙 21 コロナマスカー大塚刷毛製造
599税込659
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄いながらも伸縮性が高く、テープを剥がす際に切れにくい基材を採用。被着体に良く馴染み見切りがシャープで仕上がりがとても綺麗です。 重ね貼りにも優れ、テープ背面に塗料が密着しやすいのでテープを剥がすときに塗料が飛散しません。 特殊基材の和紙テープで、比較的水にも強いテープです。
用途建築用、塗装、養生、マスカータイプショートタイプテープ幅(mm)21材質(シート)ポリフィルム(コロナ放電処理)テープ種類特殊和紙(EXPP)シート長さ(m)25
和紙テープ付き養生マスカー エムエフ和紙テープ付き養生マスカーエムエフ
34,980税込38,478
1箱(20巻)
翌々日出荷
内装工事・空調工事の養生に最適
用途住宅廻り・屋内などの塗装現場・簡易作業時の間仕切りトラスコ品番851-2763テープ種類和紙テープ
布マスカー TRUSCO布マスカーTRUSCO
2,298税込2,528
1巻
翌日出荷
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 テープ色を分けているためサイズ判別が容易です。
用途建築外壁塗装用。トラスコ品番206-6463厚さ(mm)0.01材質/仕上布テープ・高密度ポリエチレンフィルムブラウン質量(g)800長さ(m)25テープ幅(mm)3000シート幅(mm)3000アズワン品番64-8730-61折幅(mm)300
マスキングマスカー WAKI(和気産業)マスキングマスカーWAKI(和気産業)
349税込384
1巻
当日出荷
貼ってキレイにはがせるマスキングテープと汚れたくない場所をカバーするフィルムシートが一緒になった便利アイテム!※マスキングテープタイプのマスカーなので、糊残りが少なくキレイにはがせます。※マスキングテープを貼った上にマスカーを貼る、捨て貼りの手間が省け、塗装養生作業の効率がアップします。※塗装養生だけではなく、日常の汚れ防止、飛散防止などにも活躍するアイテムです。
用途塗装養生はもちろん日常使いでもマスカーが大活躍!ペイントや習字のはみだし対策に。アウトドアや、幼いお子様の食事の際の汚れ対策に。清掃時の汚れ飛散防止に。ヘアカラー、散髪時のカバーに。長さ(m)20材質テープ:和紙、粘着:アクリル、フィルム:ポリエチレンテープ種類マスキングテープ
紙 15 車輌用クイック マスカー厚手 大塚刷毛製造紙 15 車輌用クイック マスカー厚手大塚刷毛製造
15,980税込17,578
1箱(20本)ほか
3日以内出荷
耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)26テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
紙 15 クイックマスカー 大塚刷毛製造紙 15 クイックマスカー大塚刷毛製造
11,980税込13,178
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性に優れております。 外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。 丈夫なクラフト紙を使用しています。 飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。
用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
紙 15 タンカルクイック マスカー 大塚刷毛製造紙 15 タンカルクイック マスカー大塚刷毛製造
27,980税込30,778
1箱(20本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙材質(シート)炭カルシート粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら