付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。
用途車輌・工業用の養生
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)35
ガス吸収性や透気性があるので、曇り現象がありません。ウレタン塗装などに強い車両用マスキングテープNo.7235付きです。
テープ幅(mm)15
1巻長さ(m)35
材質(シート)タンカル
テープ種類紙(7325)
RoHS指令(10物質対応)対応
付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却などの産業廃棄物処理が容易にできます。
厚さ(mm)0.01
テープ幅(mm)15
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
テープ種類和紙(243J)
シート長さ(m)33
耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
用途建築塗装用養生
厚さ(mm)0.09
長さ(m)35
テープ幅(mm)15
基材和紙
材質(シート)炭カルシート
粘着剤ゴム系
伸び(%)2.8
コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。
用途車輌・工業用の養生
材質(テープ)平面紙
シート長さ(m)25
材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム
粘着剤アクリル系粘着剤
関連キーワード