透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。
採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途広範囲の養生
仕様(シート)透明フィルムマスカー
タイプレギュラー/1本シュリンクタイプ
テープ幅(mm)15
テープ地色黄
テープ種類247M紙
シート長さ(m)25
耐熱和紙テープを使用しています。
用途車両塗装用として
長さ(mm)350
長さ(m)35
テープ地色黄
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.009
色黄
高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。糊残りの少ない紙テープを使用しています。
用途車輌用として。
厚さ(mm)0.009
色黄
長さ(m)35
テープ地色黄
材質(テープ)カモ井加工紙製
色(シート)透明
関連キーワード