カテゴリ

  • テープ(39)
    • マスキングテープ(39)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
    • マスカー(4)
  • 鈑金・塗装(20)
    • 車用マスキングテープ(20)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(18)
  • 塗料(4)
  • 洗車・清掃(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
基材
オレフィン系・ポリエステル・紙系
粘着剤
アクリル系・ゴム系
テープ厚さ(mm)
0.05・0.055・0.078・0.08・0.083・0.085・0.086・0.087・0.088・0.089・0.09・0.091・0.095・0.096・0.1・0.105・0.14・0.17・0.19
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラウン・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスキングテープ 車」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人 ニシ商事欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人ニシ商事
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!・効果は1年間持続・簡単施行、薄く塗るだけ・短時間施工、1台約10分・低コスト
用途欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤付属品マイクロファイバータオル成分ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水使用方法1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください内容量(mL)10液性中性危険物の類別非危険物
ファインラインテープ FINIXAファインラインテープFINIXA
1,498税込1,648
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
補修やカスタムペイントの際に使えるファインラインテープです。塩ビ製のため、高い柔軟性を誇りながら、貼り付け時にテンションをかけても型崩れしにくいです。プラスチックやゴムにもよく付着します。水性/溶剤の両方にも対応幅は3,6,9,12,15,19,25の7種類から選べます。
長さ(m)55危険物の類別非危険物
マルチリフティングテープ FINIXAマルチリフティングテープFINIXA
3,898税込4,288
1箱
5日以内出荷
サイズの異なる2枚のフィルム(プラスチック片)がついた耐熱クレープマスキングテープです。モール(トリム)とパネルのすき間にフィルムを差し込んで、リフトアップしてマスキングができます。約4cm毎にミシン目が入っており、手でちぎることができます。剥離紙がついており、さらに外箱がディスペンサーボックスなるため、清潔に保管できます。
長さ(m)10危険物の類別非危険物
ジョイントストッパー FINIXAジョイントストッパーFINIXA
6,998税込7,698
1箱
5日以内出荷
パネルや給油口等の隙間を手早くマスキングできるスポンジテープです。大小2つの楕円形スポンジをくっつけた8の字型の断面をしています。フィットするサイズのスポンジを隙間に差し込むだけでマスキング完了です。糊を不使用なので、取り外しも素早く簡単です。(塗装がウェットな状態で取り外してください。)8の字型のスポンジは真ん中でちぎって使用することも可能
危険物の類別非危険物
アルマイト復活剤 ティーケーマックスアルマイト復活剤ティーケーマックス
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
【欧州車専用モールクリーナー】腐食が進んだアルマイト加工のモールの輝きを復活!特殊な研磨剤とパッドで驚きの施工スピードを実現!イオンと特殊洗浄成分のWパワーで、傷をつけずに汚れを落とせるのはアルマイト復活剤だけ!!
用途欧州車専用モールクリーナー付属品専用パッド×2、洗浄用タオル(水色)×1、仕上げ用タオル(黄緑)×1使用方法1まずモールに付着したホコリ等を取り除く2モールの周囲にマスキングテープを貼り、ボディを保護する3専用パッドを2cm角にカットする4カットした専用パッドに本品を少量塗布し、10cmスパンで強く擦る5付属のタオルを水で濡らし強く絞り、擦った部分を拭き取る6微調整にて乾いたタオルで本品を少量塗布する7塗布部分を拭きとり、マスキングテープをはがして作業終了!容量(mL)55危険物の類別非危険物
クレープマスキング粘着テープ 4309 テサ (tesa)クレープマスキング粘着テープ 4309テサ (tesa)
539税込593
1巻
翌日出荷
120℃までの使用範囲で安定した物性を発揮します。 比較的高い温度にも耐え、糊残りしません。 水研ぎに強く、充填剤などにも良く付きます。
用途120℃までの中温用マスキングテープ。 自動車等の塗装補修用などに適しています。厚さ(mm)0.17長さ(m)50使用温度範囲(℃)120基材クレープ紙粘着剤天然ゴム主な用途車用
マスキングテープ 4302 テサ (tesa)マスキングテープ 4302テサ (tesa)
899税込989
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
クレープマスキングテープ 4341 テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
翌日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
クレープテープ カモ井加工紙クレープテープカモ井加工紙
6,688税込7,357
1袋(16巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車などの高温焼付塗装にも耐え得るハイグレード商品です。柔軟なクレープ紙により、アール部分にも良く馴染みます。自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。
用途自動車補修塗装の高温焼付塗装時のマスキング作業に。厚さ(mm)0.19クリーム長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系伸び(%)8.2耐熱温度(℃)150(※30分間の乾燥に耐えれる温度)主な用途養生引張強度(N/15mm)63粘着力(N/10mm)4.5特性耐熱
「養生の匠」鳥居枠組用支柱 布タイプ 幅24cm 長さ3m 下村工業「養生の匠」鳥居枠組用支柱 布タイプ 幅24cm 長さ3m下村工業
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):3●厚さ(mm):30●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9223アズワン品番67-5626-41
「養生の匠」鳥居枠組用支柱 布タイプ 幅24cm 長さ1m 下村工業「養生の匠」鳥居枠組用支柱 布タイプ 幅24cm 長さ1m下村工業
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9250アズワン品番67-5626-40
「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅32cm 長さ1m 下村工業「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅32cm 長さ1m下村工業
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):320●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9221アズワン品番67-5626-30
「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ5m 下村工業「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ5m下村工業
7,398税込8,138
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):5●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9274アズワン品番67-5626-39
「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ3m 下村工業「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ3m下村工業
4,298税込4,728
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):3●厚さ(mm):30●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9275アズワン品番67-5626-38
「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ1m 下村工業「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ1m下村工業
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9237アズワン品番67-5626-36
「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ1.8m 下村工業「養生の匠」緊結式スーパーシート 幅24cm 長さ1.8m下村工業
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1.8●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9270アズワン品番67-5626-37
「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 幅24cm 長さ1m 下村工業「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 幅24cm 長さ1m下村工業
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●厚さ(mm):10●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9266アズワン品番67-5626-42
エナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し)カンペハピオ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(400mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
[エナメル調の最高級の艶]塗膜が厚く塗れるのでエナメル調の最高級のツヤに仕上がります。 [塗装物を長期間保護]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作ります。
用途仕上げ塗装・修復・補修などに 鉄・鉄部 シャッター / フェンス / 物置 / 机 / ロッカー / 自転車 / 三輪車 / 家電品 / 電気機械器具(非昇温部) 等 木・木部 家具 / 工作品 /犬小屋 /おもちゃ 等 その他 スチール製品 /ホビー品仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高級品] 自動車 / 高級家具 等 [摩耗が激しい所] 床 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] 浴室 / プール など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス など [ツルツルしたもの] ガラス など [その他] 食器類 / 皮製品 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。 中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、下記のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近く等、温度が40度以上となる所に置かないでください。 容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.7枚分危険物の性状非水溶性
水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 [水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 [塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 [耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
プロマスカッター THANKSGIVINGプロマスカッターTHANKSGIVING
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PP(ポリプロピレン発泡品)材質(刃)危険物の類別非危険物
プレミアムアドヘイシブテープ ビッグプレミアムアドヘイシブテープビッグ
2,498税込2,748
1袋(1巻)ほか
当日出荷
車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
シーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用 シーズファクトリーシーズファクトリー 「養生の匠」雨樋用・手摺・高所作業車用シーズファクトリー
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
シーズファクトリー 「養生の匠」緊結式スーパーシート シーズファクトリーシーズファクトリー 「養生の匠」緊結式スーパーシートシーズファクトリー
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない高所作業車、足場、雨樋養生用。 塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用。
スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管) 3M(スリーエム)スコッチ[[R上]] 平面紙マスキングテープ 244(3インチ紙管)3M(スリーエム)
729税込802
1巻
当日出荷から翌日出荷
平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。RoHS指令(10物質対応)対応
CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ MIARCOCHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープMIARCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング幅(mm)75長さ(m)20危険物の類別非危険物
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
マルテーマスキングテープ 大塚刷毛製造マルテーマスキングテープ大塚刷毛製造
339税込373
1パック(2巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着力が強い!巻き戻しが軽い!Rが取りやすい!手切れ性が良い!縦裂けが起こりにくい!直線性、重ね張りに優れます。車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面など様々な箇所に対応できます。基材に着色しているので、貼り忘れ、はがし忘れが少なくなります。
用途車輌塗装用厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085耐熱性150度30分伸び(%)4.8引張強度(N/18mm)47巻戻し力(N/18mm)3.3粘着タイプ強力
D.A.D プレミアムステッカー GARSOND.A.D プレミアムステッカーGARSON
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
気品と風格を合わせ持った高級感溢れるD.A.Dプレミアムステッカー。サイズはS/M/Lの3種類ありますので、お持ちのお車の車格に合わせてお選びいただけます。
用途ステッカーを貼付箇所に仮合わせをし、位置決めをする。、マスキングテープなどで位置をマーキングする。、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除く。、ステッカー粘着面のリケイシを剥がす。(リケイシを半分づつ剥がすのではなく、全て剥がす。)、貼付箇所周辺に稀釈液を吹きかける。(より多く吹きかけ液がひたひたと垂れるぐらい)、貼付位置にステッカーを貼り付ける。(稀釈液を吹きかけているのでガラス表面を滑らせることができ、位置決めできます。)、位置を決めて、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていく。、表面の透明保護紙を取り外す。ホワイト
クレープテープ233P 3M(スリーエム)クレープテープ233P3M(スリーエム)(2件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷から3日以内出荷
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。120℃、30分の乾燥に耐えます。
曲線用マスキングテープ TAMIYA(タミヤ)曲線用マスキングテープTAMIYA(タミヤ)(7件のレビュー)
459税込505
1巻(20m)
予約販売
一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。 下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
用途塗装用ホワイト危険物の類別非危険物
マスキングシール TAMIYA(タミヤ)マスキングシールTAMIYA(タミヤ)
759税込835
1袋(5枚)
予約販売
RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。
用途塗装用寸法(mm)240×180テープ幅(mm)240危険物の類別非危険物
タミヤマスキングテープ TAMIYA(タミヤ)タミヤマスキングテープTAMIYA(タミヤ)
489税込538
1巻(18m)
予約販売
でこぼこの面にもよくなじみ、塗料の染み込みがないのが特長。さらに優れた耐溶剤性と作業性の良さもポイントです。 40mm幅のワイドさをいかして、RCカーのボディや大型モデルなど広い面積のマスキングに最適です。
用途塗装用幅(mm)40長さ(m)18危険物の類別非危険物
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
6,398税込7,038
1箱(2巻×10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粘着力が強く、被着体へよくなじみます。
用途車両・一般塗装用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
和紙マスキングテープ カモ井加工紙和紙マスキングテープカモ井加工紙
4,098税込4,508
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
用途車両塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 183 3M(スリーエム)マスキングテープ 1833M(スリーエム)(7件のレビュー)
469税込516
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム)ファインラインマスキングテープ 28003M(スリーエム)
24,980税込27,478
1巻
6日以内出荷
柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。 厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。 150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。
用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキングテープ厚さ(mm)0.105耐熱性150℃×20分再剥離はがせます
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(1件のレビュー)
359税込395
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
耐熱用マスキングテープ テサ (tesa)耐熱用マスキングテープテサ (tesa)
259税込285
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら