重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。
テープ厚さ(mm)0.086
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)34.1
芯径(inch)1
リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。
強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。
テープの巻きだしも軽くなりました。
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途内装クロス(塩ビクロス)、紙壁紙・石膏ボード
引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。
基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。
アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業
厚さ(mm)0.092
テープ厚さ(mm)0.092
伸び(%)6
引張強度(N/10mm)34.4
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。
剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。
ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。
低VOCで臭いが少ないテープです。
目立ちやすいカラーリング。
軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用
超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
伸度(%)9
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/10mm)1.8(180度方向)
引張強度(N/10mm)30
砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードにもよくつきます。
用途粗面サイディングボード用
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)3.8
引張強度(N/15mm)37.6
粘着力(N/10mm)1.88
適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板
RoHS指令(10物質対応)対応
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。
湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
基材に腰があって貼りやすいです。剥がす際にはテープも切れず、糊残りもありません。高耐熱です
用途粉体塗装のマスキングなど。
厚さ(mm)0.08
テープ厚さ(mm)0.08
連続使用温度(℃)220(30分)
引張強度(N/10mm)75
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。
ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
仕様切断にはカッターが必要
テープ厚さ(mm)0.11
連続使用温度(℃)100(1時間)
引張強度(N/10mm)35
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。
仕様テープカット条件:手で切断可能
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.145
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)120
粘着力(N/10mm)3.5
引張強度(N/10mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
緑色の紙基材を使用した、高耐熱クレープマスキングテープになります。
140℃ 30分程度の環境下でご利用頂けます。
用途塗装見切りマスキング、高耐熱マスキングに。
色グリーン
基材クレープ紙
テープ長さ(m)55
テープ厚さ(mm)0.17
粘着剤ゴム系
耐熱温度(℃)121
粘着力3.9N/cm
引張強度(N/10mm)43.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
重ね貼り性に優れています。加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。手切れ性が優れています。目に優しい緑色です
用途車輛塗装用、一般塗装マスキングなど。各種指示書などの帳票類の仮止めに。
トラスコ品番205-1289
厚さ(mm)0.095
質量(kg)1.084
テープ厚さ(mm)0.095
引張強度(N/10mm)35.1
1箱(16巻)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.095
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)35.1
引き出しやすく、作業性に優れています。基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。外壁塗装時のマスキング作業に適しております。優れた直線性です。仕上がりがキレイです。
用途外壁塗装用マスキングに。コンクリート、アルミサッシ、タイル、塗装鋼板などの被着体に。
材質【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
厚さ(mm)0.089
色黄緑
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.35
引張強度(N/10mm)33
平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング
テープ厚さ(mm)0.32
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 建築・塗装用
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用
テープ厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
伸び(%)80
引張強度(N/25mm)94.1
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
こんなお得な商品も!

マスキングテープ プリント基板用
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ポリエステル系基材のマスキングテープです。
耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。
加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。
耐薬品性にすぐれています。
過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。
プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。
テープ厚さ(mm)0.1
粘着力(N/20mm)5.48
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
材質和紙
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.6
引張強度(N/15mm)46
粘着力(N/10mm)1.6
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。
仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940
テープ厚さ(mm)0.13
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)3.21
RoHS指令(10物質対応)対応
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!
用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に
色緑
長さ(m)16
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)904
テープ厚さ(mm)0.11
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)2.79
RoHS指令(10物質対応)対応
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846
テープ厚さ(mm)0.09
耐熱温度(℃)160
引張強度(N/10mm)3.21
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。
中粘着
用途床養生
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
関連キーワード