「マスキングテープカッター 自動」の検索結果
セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット
可動センサーにより、ターンテーブルの停止位置を設定し、好みの位置でテープを取ることができる。
一枚カットしたら、次のテープをカットして、待機することも可能。
簡単なテープセット。
あらゆるテープのサイズに対応するボビンフリー。
刃の交換も簡単、安全で、調整不要。
ポリイミド(カプトン)、ガラスクロステープ、アセテートクロステープなどの、手強いテープのカットも問題なし。
綺麗で、シャープな切り口。
テープ切断長さ、貼り幅調整もダイヤルで簡単にセット。
1台で何種類ものテープをカット。
1度に同じテープをたくさん必要な作業に最適。
設定モードにより、カット枚数を設定可能。
適合フィラメント、カプトン、アセテート、ガラスクロス、両面テープ、アルミ箔、セロファンテープ、マスキングテープ、ポリエチレンテープ、銅箔テープ綿、クロステープ、マイラーテープ、テフロンテープ、紙テープ 他多数
材質ABS
電源AC100V・50/60Hz・25W
本体質量(kg)1.9
本体寸法(mm)奥行258
本体寸法(mm)幅126
本体高さ(mm)150
ヒューズ2A
テープ長さ設定範囲(mm)15~70
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×150×258
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF 』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)奥行249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLEDデジタル3桁表示、設定長バックアップ、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)30-999
メモリー機能なし
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット)
工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。
メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。
デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。
プリセットカウンター、ループ機能つき。
カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。
ボビンレスで装着可能。
非粘着テープもカット可能。
本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード
適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など
材質ABS樹脂
質量(kg)1.6
電源AC100V・50/60Hz・25W
テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3
本体寸法(mm)奥行213
本体寸法(mm)幅116
本体高さ(mm)140
ヒューズ2A(ACインレット内蔵)
テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)
テープ長さ設定範囲(mm)5~999
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
1台
¥93,980
税込¥103,378
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)1800
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
主な機能自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様差込口:平3ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
送出する長さの最小長が5mmから選べます。(ピンセットでテープをつまんで取ります。)
最大幅 50mm、粘着テープ対応。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。(『ON』の場合、オートフィード機能は、15mm 以上から使用可)
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を 調整。機能性と整備性に優れた設計。
テープ押さえガイドを同時購入されることをお勧めします。
テープ押さえガイドは、別売りです。※ご使用時は、必ずピンセット使ってテープを取ってください。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、 布粘着テープ、両面粘着テープ、セロハンテープ、OPP テープ、 ビニルテープ、マスキングテープなど
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能5mm~送出用プログラム、自動送り、自動カット、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール (リール直径 25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)5-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)
適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm
寸法(mm)100×35×8
適合替刃209302 0000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。
自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
長さ(mm)1800
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
消費電力(W)18
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150
本体寸法(mm)奥行245
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156
メモリー長さ:3
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)150
主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)20-999
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷