テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19
色黒
仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番136-5943
セット内容メンディングテープ
材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)287
シリーズScotch
テープ種類小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63
適合紙管(mm)25
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープを片手で簡単にカットできる、切れ味と安全性に配慮したテープカッター!。テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。キッチンになじむホワイトカラー。ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープ1巻を付属。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用。冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用。ゴミ袋の口止め、補強用。メモ止め用。
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)
適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm
寸法(mm)100×35×8
適合替刃209302 0000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)34×106×27
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)約1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。
リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。
リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。
大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。
小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。
持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。
※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。
※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単
適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60
適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
適合大巻き・小巻き両用
材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC
質量(kg)1.2
テープ種類大巻き・小巻き両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類小巻
適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様テープカッター付
寸法(mm)66×112×25
色クリア
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター
材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス
品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープ
テープ幅(mm)装填可能:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用
本体質量(kg)1.1
刃先ギザ刃
プーリー1インチ、3インチ
テープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質スチール
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
日本産ヒノキ材から作ったマスキングテープ用カッター台です。テープ幅24mmまで使用できます。
材質国産ヒノキ材
寸法(mm)国産ヒノキ合板材:45×100×60H
質量(g)58
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
マスキングテープを可愛い形にカットできるテープカッターです
用途15~20mm幅のマスキングテープに使えます
材質(本体)ABS、(リング)亜鉛合金
繰り返し・詰め替え対応
塗装の塗りわけに欠かせないマスキングテープ。薄く接着力が強いのが特徴です。
凸凹面にも良くなじんで塗料の染み込みがなく、色の段差ができにくいのもポイント。
テープカッター付の専用ケース入りです。
用途塗装用
トルコ マスのテープカッター台付きオーガナイザー No.815です。散らかりがちなデスク上は魔法がかかったようにスッキリします。整理が苦手なお子様のお片づけにも役立ちます。テープカッター台が付いているので、今流行りのマスキングテープをセットしてご使用いただけます。クラフトグッズもスッキリ収納できます。ただのシンプルではない、どこかレトロなトルコ文具です。様々なサイズの文房具・雑貨が収納できるようにサイズの違うお部屋が複数用意されています。透明なので何がどこにあるのか、一目瞭然。文房具のデザインを邪魔しない透明カラー。テープディスペンサー付き。テープ:小巻をご使用ください。素材:ポリプロピレン。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。テープディスペンサー付き。
色クリア
高さ(mm)95
奥行(mm)125
横(mm)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
曲面にも貼りやすく、手帳やラッピングなどの幅広いデコレーションを楽しめます。
この商品はPET素材のマスキングテープです。
肌に貼ったり、口に入れたりしないでください。
テープを切る際は、ハサミやテープカッターをお使いください。
テープをはがす際は、端からゆっくりとはがしてください。
インクをはじきやすい素材の為、文字を書き込む用途はお避け下さい。
接着面の材質や環境により、貼りつかない場合があります。
貼りつける対象によって、ノリが残ったり表面を傷める恐れがあります。
テープを貼り付けたまま高温で放置すると、はがれの原因となる可能性があります。
直接日光の当たる場所や、高温多湿の場所での使用または保管はしないでください。
改良の為、仕様などを予告なく変更することがありますのでご了承ください。
商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
Twitterは、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
Instagramとカメラロゴは、米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
キングジム、KING JIM、HITOTOKIは株式会社キングジムの商標または登録商標です。
関連キーワード