耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用
テープ厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
SB246より粘着力がアップしています。
凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。
色ピンク
長さ(m)18
粘着力(N/10mm)1.83
夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。
凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.17
テープ厚さ(mm)0.17
引張強度(N/10mm)26.0
セルフクリーニング機能に影響を与えにくい粘着設計。優れた凹凸追従性。浮きが発生しにくい。テープを剥がすときに糊残りしにくい
用途セルフクリーニング用
仕様●引張強さ(N/10mm):55.9●粘着力(N/10mm):1.67
厚さ(mm)0.086
色ピンク
長さ(m)18
基材和紙
粘着剤アクリル系
伸び(%)8
様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。
はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)30
材質(バッキング)和紙
関連キーワード