テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類小巻
適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19
色黒
仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番136-5943
セット内容メンディングテープ
材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)287
シリーズScotch
テープ種類小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63
適合紙管(mm)25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
関連キーワード