カテゴリ

  • 塗料(5)
    • ホビー用塗料(1)
    • 下地材/プライマー/シーラー(2)
  • 接着剤・補修材(2)
    • 補修材(1)
  • テープ(4)
    • マスキングテープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ

「マスキング液」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東リスーパーシーム液 東リ東リスーパーシーム液東リ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人 ニシ商事欧州車アルミモール用コーティング剤 モール美人ニシ商事
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!・効果は1年間持続・簡単施行、薄く塗るだけ・短時間施工、1台約10分・低コスト
用途欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤付属品マイクロファイバータオル成分ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水使用方法1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください内容量(mL)10液性中性危険物の類別非危険物
補修マジック ミヤキ補修マジックミヤキ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.85MB)硬化時間20~30分
SHOW UP PCブラッシュアップクリーナー SHOW UPSHOW UP PCブラッシュアップクリーナーSHOW UP
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
マルチ対応PC(ポリカーボネート)専用クリーナーです。製造時に使用される離型剤、油分や汚れを除去し塗料やマスキングデカールの密着を向上させます。塗装前にパーツに吹き付けることで静電気を除去しホコリの付着を軽減させることが可能です。マスキングミスによる塗料のはみ出し除去に使用する修正液、ペイントリムーバーとして塗装した乾燥後の塗膜を剥離する為のペイントリムーバー等。PCにダメージを与えることなく使用可能です。
用途RC ラジコン ポリカボディーにお使いいただける専用クリーナーです。内容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9mL取扱説明書(0.38MB)危険物の性状非水溶性
[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズ エスコ[油性]錆止め塗料 シルバー EA942CGシリーズエスコ
3,200税込3,520
1缶
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)110ml マスキング液 ペベオセタカラーレザー(革用)110ml マスキング液ペベオ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
革専用のマスキング液。マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。厚塗りで2回塗りしてください。乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。主成分: 天然ラテックス、顔料、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用トラスコ品番607-2926材質天然ラテックス、顔料、水主成分天然ラテックス、顔料、水危険物の類別非危険物
水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 [紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 [水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 [塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 [耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプモノタロウ(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(10kg)
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
養生おさえ用ブラシ はりきりくん 好川産業養生おさえ用ブラシ はりきりくん好川産業(4件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
硬い毛で凸凹した壁などのマスキングに便利です。 隙間なくピッタリと密着できるので、塗料や液などの入り込みを防ぐことができます。 柄の先をシャープに尖らせているので、軍手や手袋をしたままでもサッとテープをカットできます!!
用途布テープ・マスキング・マスカーの押さえに、段差や凹凸面に便利です。全長(mm)182毛材ポリプロピレン毛幅(mm)16柄幅(mm)最大23RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドコートZERO 撥水道場ハイブリッドコートZERO撥水道場(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(30mL)ほか
7日以内出荷
簡単・手軽に施工できる 1 液性のプラズマコーティングです。 洗車時には疎水効果で水滴がほとんど残らず、洗車時の摩擦により雨天時は低撥水が 5 年以上持続します。 マスキング作業は必要なく、施工直後から雨に打たれても問題ありません。
用途自動車用ボディコーティング剤タイプ疎水性形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
仮設トイレ用消臭液 マクサワー 伊吹正仮設トイレ用消臭液 マクサワー伊吹正(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仮設トイレの臭い解消!抜群の速効性・持続性独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。液性弱アルカリ性成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
水性 スーパー万能密着クン ターナー色彩水性 スーパー万能密着クンターナー色彩(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180g)ほか
当日出荷
DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。 金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。 液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。成分合成樹脂、水、防腐剤使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。クリア品名合成樹脂塗料指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。)乾燥時間20~35℃/2時間以上
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。中粘着力品です。メッキマスキング工程での電解メッキ液の染み込みがほとんど無く工程中に剥れにくい。セパレータ付き。
用途高温乾燥塗装やメッキマスキング、ハンダメッキマスキング。部品の耐熱工程搬送用。伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
エレップマスキングテープ 日東電工エレップマスキングテープ日東電工
3,498税込3,848
1個
当日出荷
プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。テープ厚さ(mm)0.08粘着力(N/20mm)0.6
建築内装用マスカー テサ (tesa)建築内装用マスカーテサ (tesa)
599税込659
1巻
当日出荷から翌日出荷
平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。
用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ種類マスキングテープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
クラフトマスカー テサ (tesa)クラフトマスカーテサ (tesa)
719税込791
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系クリーム長さ(m)25テープ種類マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244
プリント基板用エレップマスキング N-300 日東電工プリント基板用エレップマスキング N-300日東電工
999税込1,099
1巻
当日出荷
ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。テープ厚さ(mm)0.1粘着力(N/20mm)5.48
耐熱PTFEテープ 日東電工耐熱PTFEテープ日東電工
16,900税込18,590
1巻
当日出荷
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら