106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50枚)
619 税込681
当日出荷

軽くソフトで顔面にやわらかくフィットする防塵式活性炭入り簡易マスク ゴムベルトの長さを自由に調整出来ます。
種別簡易マスク 材質トリコットン・ポリウレタン 機能防じん・防臭(活性炭入) 活性炭入り RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

3M(スリーエム)吸水スポンジ 65J
65QL面体の内側に装着し、呼気等から発生する水分を吸水することで、マスク装着時の不快感を軽減します。
トラスコ品番751-5138
1箱(500枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

取替え式防じんマスク1010A型の吸湿スポンジです。面体内部の湿気や汗による不快感を軽減します。
用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。 材質ウレタンフォーム
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷

さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場 シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。 前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。 ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。 カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。 締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズフリー(57~60cm未満) 規格PSC、SG(125cc以下用) 質量(g)約900 材質帽体:ABS 付属品サイズ調整スポンジ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
適合本体G-7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
629 税込692
当日出荷

用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。 種別オプション 適合防じんマスク RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
759 税込835
当日出荷

取り替え式の防じんマスク用の接顔部カバーになります。 メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。
用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品 材質綿 幅(mm)(最大部)約105 高さ(mm)約55 口幅(mm)約75
1パック(5枚)
299 税込329
当日出荷

伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん 仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て) 区分RL3 質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67) 粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98) 国家検定合格番号第TM645号 機能伝声器 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85) 排気抵抗(Pa)35以下(平均:18) 排気ゴム弁(交換部品)T-1K 吸気ゴム弁(交換部品)丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。
用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。 適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11 備考Sy11Fオプション品 メーカー商品コード3117
1袋(10枚)
979 税込1,077
当日出荷

1ケース(10枚)
689 税込758
当日出荷

柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。 平面・曲面に使用できます。 表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。 目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。 乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし 種類スポンジたわし 寸法(mm)100×70×25(高さ×幅×厚さ) 繰り返し・詰め替え対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ 面体内側用布製ベラで、柔らかいコットン生地の肌触りが得られます。 標準品のシリコーン製ベラとの交換品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

2個入にリニューアル新発売。ノーズパッドをマスクに付けることでメガネのくもりが低減します。 顔にフィットしやすいやわらかスポンジで、繰り返し使用できるので経済的です。ふつうサイズ、やや小さめサイズの不織布マスクに対応。
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
119 税込131
当日出荷

コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下) セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個 型式Sy28R-MED サイズM 電源専用バッテリー(付属) 充電時間(時間)約3.5 型式検定合格番号第TP76号 捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1) アズワン品番64-9333-61
1セット
78,980 税込86,878
31日以内出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

立体的でフィット感抜群!
用途疲れた目の保護に セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)220×70 頭囲(cm)約17~30(サイズ調整可)
1個
210 税込231
当日出荷

建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。
種別簡易マスク 形状カップ型 ひもタイプ耳かけ 対象花粉等 質量(g)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として 種別使い捨て 材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス 形状カップ型 タイプお面式 入数(枚)20 規格N95 吸気抵抗(Pa)147以下 寸法(縦×横)(mm)約117×144 粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値) 排気抵抗(Pa)137以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)白いマスク
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。 抗菌処理加工をしているので衛生的です。 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
質量(g)約5 タイプ耳かけ 種別簡易マスク 形状カップ型 対象花粉等 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプ耳かけ
1式(5枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 使用限度時間(h)社内基準値9 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1式(2枚)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7) 使用限度時間(h)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

マスク内に溜まる湿気などを吸収し不快感を防ぎます。
適合品番各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X、BL-1005、BL-200、BL-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
929 税込1,022
当日出荷


ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)203以下 国家検定合格番号第TM674号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗上昇値(Pa)85 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 適合フィルター吸湿スポンジ卵型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 トラスコ品番529-2181 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱
3,500 税込3,850
当日出荷

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。清掃作業、軽作業。 トラスコ品番529-2180 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)38以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

面体内にたまる湿気や汗を吸収。
適合呼吸用保護具:BL-711シリーズ、BL-700シリーズ
1袋(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途極低濃度のCO対策に 種別取替式防じん 仕様(交換部品)吸湿スポンジ:卵型、接顔メリヤス:Pタイプ 適合(ろ過材セット)6061G用-02、(ろ過材1)マイティMF6061G用-02、(ろ過材2)COカートリッジ6061G用、(交換用フィルタ)6061用カートリッジ 区分RL1 質量(g)286(平均259) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均58) 粒子捕集効率(%)80.0以上(平均95.3) 国家検定合格番号第TM615号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均91) 排気抵抗(Pa)47以下(平均31) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K型 吸気ゴム弁(交換部品)丸型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びください アズワン品番65-9146-14
1箱(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

耳紐を無くしてスタイリッシュに、長時間着用のストレスも軽減します。着用者の唾や息をしっかりガードします。顔に触れないヘッドセットタイプ。着用者の唾や息をしっかりガード。透明なので表情や言葉が伝わる。繰り返し使えるのでエコで経済的。耳紐を無くしてスタイリッシュに。耳が痛くなるというストレスを解消。透明フィルムだから笑顔を隠しません。防曇・抗菌加工だから曇りません。人体工学的に優れているから着用時の違和感がありません。サイズの調整も可能だから長時間着用も疲れません。「使い捨て」でないから経済的です。口元に密着しないから「息苦しさ・暑苦しさ」を感じません。特許出願商品。口元に密着しないから化粧崩れしません。
材質透明フィルム/ポリカーボネート、フィルムガイド/ポリカーボネート、アーム/ポリカーボネート、ABS、アームワイヤー/炭素鋼、ハウジング/ポリカーボネート、鉄、スポンジ/ポリウレタン、ヘッドバンド/ポリプロピレン ブラック サイズフリーサイズ アズワン品番64-3877-99 入数80個入
1ケース(16箱×5個)
175,998 税込193,598
当日出荷

呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。大箱に220枚入っており、まとめることでお得にお買い求めいただけます。
用途金属・溶接ヒュームが発散する作業。清掃作業、軽作業。 トラスコ品番563-0176 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)38以下 粒子捕集効率(%)97以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135
1箱
48,980 税込53,878
当日出荷

保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。 トラスコ品番560-8238 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

伸縮性に優れた平ゴムで、オーバーヘッドタイプ式(頭掛け式)によりマスクと顔の密着性がアップしています。ノーズクリップにより、鼻の形に合わせて調整ができしっかりと密着します。内側のノーズパッドは、防曇機能タイプのスポンジを採用する事で眼鏡や防護ゴーグルなどが曇りづらく、長時間の着用でも快適です。1枚個装タイプ
寸法(縦×横×高さ)(mm)【小箱】約175×190×130 タイプ折り畳み式オーバーヘッドタイプ 規格NIOSH(米国)N95合格品、FDAによるサージカルマスク認証取得 質量(g)約5.9、【小箱】約266 アズワン品番64-8859-46 関連資料(0.66MB)
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
当日出荷