有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号
質量(g)140±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
規格L3
ガスの種類有機ガス
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6546-01
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号
区分L3
質量(g)120±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
頭ひもしめひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下
種別防毒マスク
質量(g)135
種類直結式小型
国家検定合格番号TN65
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん
仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分RL3
質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号第TM645号
機能伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)
排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)
排気ゴム弁(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁(交換部品)丸型
頭ひもタイプXDB
材質(面体)シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97
質量(g)156
基準質量(g)172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)81
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様クリアケースフィルター付
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別取替式防じん
区分RL3
指定防護係数10
防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など
粒子捕集効率(%)99.9
区分RL3
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
形状半面形
色グレー
タイプ取り替え式
国家検定合格番号第TM374号
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2097
指定防護係数10
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434
材質(接顔部)シリコン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター2091
指定防護係数10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM645号
排気ゴム弁T-1K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプXRB
適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96
質量(g)179
基準質量(g)198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)87
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)
天然ゴムより耐油性に優れています。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様ダブルクッション
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN128
材質(接顔体)NBR
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など
規格RL3
適合6000シリーズ
TGK品番431-87-05-35 ※内容量が違います
トラスコ品番492-2182
質量(g)18
タイプ取り替え式
適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
粒子捕集効率(%)99.9
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
アズワン品番1-7251-02
1組(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)50(有機ガス)
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
区分L3
質量(g)58±10以下
取付方式外付け式
破過時間50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TN238号
通気抵抗(Pa)280以下
視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284
サイズM
粒子捕集効率(%)99.9以上
質量(g)170±10
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム
吸気抵抗(Pa)140(-30~+20)
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
仕様しめひも4点支持2本式
トラスコ品番324-7937
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターL4N
指定防護係数10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)
種別フィルター/ろ過材
区分RL3
仕様撥水、撥油性
適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N
トラスコ品番324-4075
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。
ダイオキシン類対策用レベル1対応。
仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号TM194
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター7093
指定防護係数10
高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号
仕様しめひもゴムハーネスHV
種別防毒マスク
区分L3
質量(g)500±30
タイプ吸収缶2個使用タイプ
機能伝声器
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム
種別防毒マスク
質量(g)185(±10)
国家検定合格番号TN66
適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様しめひもタイプ2点支持1本式
種別防毒マスク
質量(g)130±10(面体のみ)
種類直結小型式
国家検定合格番号TN13
機能伝声器
材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム
ガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-310/OvCA-1P1シリーズ CA-1P80V
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。
性能RL3
材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他
質量(g)134以下
指定防護係数10
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)115以下
粒子捕集効率(%)99.99以上
排気抵抗(Pa)45以下
適合フィルター:RD-6
国家検定合格番号第TM647号
質量(g)412以下
区分RL3
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
種別取替式防じん
機能伝声器
頭ひもゴムハーネスH-VI用
材質(面体)エラストマー面体
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-9471-01
適合フィルターRD-5型
指定防護係数10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM646号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁NC型(黒)
頭ひもタイプゴムハーネスHV
適合RD-6型
材質(面体)天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94
質量(g)529
基準質量(g)554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)102
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。インジウム化合物対策用。
トラスコ品番757-0945
材質シリコーンゴム
区分RL3
質量(g)750
2018年トラスコ掲載ページ6 0168
指定防護係数10
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能
アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号TM373
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様軽量型全面形面体
形状全面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
排気抵抗(Pa)37
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
視界を妨げない薄型フィルターです。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
種別取替式防じん
区分RL3
質量(g)210
吸気抵抗(Pa)160以下
国家検定合格番号TM348
吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
排気抵抗(Pa)60以下
指定防護係数10
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。
ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1
仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000 + ろ過材2091 2組(4枚)
区分RL3
国家検定合格番号TM371
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
関連資料(0.73MB)
指定防護係数10
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)190
横(mm)158
粒子捕集効率(%)99.9
吸気抵抗(Pa)160以下
質量(g)363
トラスコ品番406-4445
種別取替式防じん
区分RL3
国家検定合格番号TM440
機能伝声器
材質(面体)エラストマー面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターL4N
指定防護係数10
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、
入数1個
粒子捕集効率(%)99.9以上
タイプ頭紐RA
吸気抵抗(Pa)88以下
排気抵抗(Pa)45以下
質量(g)115
適合フィルター交換用:RD-8型
適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型
区分RL3
国家検定合格番号国家検定:第TM788号
関連資料(7.21MB)
指定防護係数10
区分RL3
指定防護係数10
吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク。マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。
用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など
タイプ2個タイプ(半面形)
種別防毒マスク
色グレー
種類直結式小型
国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号
材質(面体)シリコン
液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能
型密閉型
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)布・ゴム混紡
種別交換用フィルター
適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型
機能UVカット、マスク併用可能
トラスコ品番365-8538
型密閉型
質量(g)101
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
レンズ防曇
材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。
目の保護も同時に出来る全面形となっております。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に
種別大風量形PAPR/全面体
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型
規格PL3
国家検定合格番号第TP81号
公称稼動時間(時間)約6
稼働時間(時間)約6.5~10
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉
適合フィルターBRD-82
タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
色グレー
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
種別大風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)343以下
規格PL3
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP66号
公称稼動時間(時間)約8
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97
充電可能回数約300
適合フィルターBRD-82
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
稼働時間(時間)約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
KGC-15型用フィルタ。KGC-15型に取り付けることにより、ダイオキシン作業レベル1・2で使用できます。
用途オプションフィルタ
適合吸収缶:KGC-15型
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。
十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
仕様漏れ率:S級
付属品充電池、充電器
性能電動ファン:大風量形
種類直結式面体型
圧力面体:0~400
吸気抵抗(Pa)110以下
粒子捕集効率(%)99.97以下
国家検定合格番号第TP154号
ろ過材の種類BRD-82
防水性IPX4
稼働時間(時間)約8
指定防護係数300
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ