149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替え用フィルター
適合本体No.1821 適合マスクNo.1821 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷


マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション 適合マスク1005R、1005RR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)取替用プレフィルター
エコ商品
適合本体No.1880 適合マスクNo.1880 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
349 税込384
当日出荷

1箱(3枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 仕様しめひもタイプ:RB 質量(g)74(±15) 国家検定合格番号第TN382号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8 排気抵抗(Pa)(平均実測値)28 機能フィットチェッカー内蔵 材質(接顔体)シリコーン 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別オプション 適合(吸収缶) KGC-10型シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭フィルター採用で臭いを低減。 マスクは1枚1枚個包装されています。 4層構造で優れたフィルター機能 PFE、BFE 95%以上 ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。 長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別簡易マスク 材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)114 国家検定合格番号第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)114±15 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルター171611 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 質量(g)12.0 吸気抵抗(Pa)45以上 粒子捕集効率(%)80 国家検定合格番号第TM334号 使用限度時間(h)9.0 排気抵抗(Pa)45以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式 指定防護係数4
1式(5枚)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 基準質量(g)平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)160以下 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興研防毒マスク R-6-02
エコ商品
フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)154以下 国家検定合格番号第TN423号 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68) 排気抵抗(Pa)52以下(平均:35) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターLAS-1型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
国家検定合格番号第TM209号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9 質量(g)147 基準質量(g)170以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37 吸気抵抗上昇値(Pa)52 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 仕様クリアケースフィルター付 種別取替式防じん 区分RS2 適合フィルターLAS-12 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 使用限度時間(h)社内基準値9 吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数4
1式(2枚)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)直結式小型防毒マスク
有機ガス用。塗装作業に最適。抗菌処理加工。面体内面ダブル式(折返し式)。国家検定合格品
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー 質量(g)約155 本体質量(g)91±10 吸気抵抗(Pa)50以下 国家検定合格番号TN342号 材質(接顔体)エラストマー樹脂 排気抵抗(Pa)80以下 材質(面体)エラストマー面体 適合吸収缶No.1882 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じん機能付き防毒マスク No.1890
種別防毒マスク 対象ガス有機ガス 付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー 区分S1 質量(g)100±10 吸気抵抗(Pa)50以下 排気抵抗(Pa)80以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんマスク
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー 区分RS2 質量(g)約90 タイプ面体内面ダブル式(折返し式) 国家検定合格番号第TM520号 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4 適合フィルターNo.1835No.1835-A RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1組(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんマスク
エコ商品
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん 区分RS2 付属品フィルター、フィットチェッカー 質量(g)約84 タイプ面体内面シングル式 国家検定合格番号第TM435号 材質(面体)エラストマー 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全面に活性炭フィルターを使用しており、気になる臭い低減します。BFE,VFE,PFE99以上の高性能フィルターを使用しており、ウィルスや花粉を防ぎます。持ち運びしやすい個包装タイプ。JIS T 9001 一般用マスクの規格準拠品です。全国マスク工業会マーク付商品です。
用途ホコリやにおいが気になる作業に 形状プリーツ型(オメガプリーツ) グレー 構造4層 縦(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)17.5 ひもタイプ耳掛け
1箱
699 税込769
当日出荷

抗菌処理で衛生的。呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。 種別取替式防じん 形状カップ型 ひもタイプお面式 対象花粉等 活性炭入り 適合フィルターNo.1561防臭・塵埃フィルター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

塵埃用JフィットマスクNo.1520用の取替フィルターです。
適合塵埃用JフィットマスクNo.1520 材質綿、アクリル 入数(枚)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
399 税込439
当日出荷

TRUSCOエコマスク
エコ商品
バクテリア捕集効率(BFE)95%以上です。3層構造フィルター採用でホコリをブロックします。ノーズピースは樹脂製を使用しており鼻の形にフィットするようになっています。耳紐はソフトな丸ゴムを採用しており耳に負担をかけない作りになっています。
用途軽作業の使い捨てに。 構造3層 縦(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 細菌ろ過効率(BFE)95%以上
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット感抜群の軽量タイプ。呼吸がしやすい。抗菌処理で衛生的。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
種別取替式防じん ひもタイプお面式 質量(g)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

1302EX バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 日本バイリーン 動画あり
日本バイリーンバイリーンマスク EXシリーズ 日本製
エコ商品
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様通常版 種別使い捨て式 形状カップ型 規格DS2 吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36) 使用限度時間(h)9 頭ひもオーバーヘッド 入数1箱(20枚) RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

LS-880専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーンバイリーンマスク FTシリーズ 日本製
エコ商品
バイリーンマスクがリニューアル。スポンジが改良されたことで、フィット性と付け心地が向上。独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上(平均99.7) 使用限度時間(h)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

防臭・長時間タイプのフィルタ使用。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)565以下 国家検定合格番号第TM426号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)52 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 吸気抵抗上昇値(Pa)63 排気ゴム弁T-6K(白) 吸気ゴム弁丸型、隔障NC型 頭ひもゴムハーネスH-V型 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

吸気抵抗が低いダブルタイプ。活性炭ブレンドフィルタ使用。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)165以下 国家検定合格番号第TM230号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)35 排気抵抗(Pa)(平均実測値)31 吸気抵抗上昇値(Pa)41 排気ゴム弁T-6K型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高耐久性の目ガラスと面体素材。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)565以下 国家検定合格番号第TM405号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56 排気抵抗(Pa)(平均実測値)32 吸気抵抗上昇値(Pa)70 排気ゴム弁T-6K(白) 吸気ゴム弁丸型、隔障NC型 頭ひもゴムハーネスH-V型 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.8 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

原田産業3層マスク
エコ商品
用途クリーンルーム用防塵対策マスク 入数(枚)50 構造3層 材質基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m2)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー 質量(g)154±20 吸気抵抗(Pa)160以下 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号TM4365 排気抵抗(Pa)80以下 材質(面体)軟質ポリエチレン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん 区分RL3 質量(g)203以下 国家検定合格番号第TM674号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗上昇値(Pa)85 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプXDB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999 適合フィルター吸湿スポンジ卵型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷