最内層に抗菌・防臭効果のあるコットン不織布を使用したマスクです。(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ 」を用いてカテキンを塗布したコットン不織布を使用しています。マスクに使用しているカテキンコットン不織布は世界的安全基準エコテックスタンダード100で抗菌布としての認可を受けています。鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。
種別簡易マスク
寸法(mm)175×90
質量(g)3.3
タイプ耳掛けタイプ
対象風邪・花粉等
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。メガネ併用可能なオーバーグラスタイプです。レンズ交換が可能です。
トラスコ品番225-9900
材質レンズ:ポリカーボネート
規格JIS規格適合品
レンズ色クリア
加工防曇加工、防傷加工
レンズ交換可能
コーティングVF(防曇)
レンズ厚さ(mm)0.8
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔○
1個
¥2,888
税込¥3,177
当日出荷
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色クリア
適合規格JIS
対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティングVF-P(防曇)
RoHS指令(10物質対応)対応
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。
用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など)
トラスコ品番689-9625
材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付)
長さ(mm)76
幅(mm)182
厚さ(mm)レンズ:0.8
高さ(mm)76
レンズ色クリア
適合規格JIS T 8147
フレーム色クリア
対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○
コーティングVF(防曇)
色(バンド)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
UV遮蔽率(%)99.9
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。
仕様マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番538-0053
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)170
幅(mm)151
高さ(mm)54
タイプノーズパッドあり
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147規格品
フレーム色ブルー
加工防傷、防曇
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色グレー
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
頭を包み込むような形状で高いフィット感を叶えます。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
トラスコ品番700-3175
材質フレーム : ポリカーボネート、エラストマー、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)140
幅(mm)145
高さ(mm)50
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147
フレーム色アイボリー
対応UVカット:○、ノーズパッド:○、マスク併用可否:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラチナコーティングで曇りらず、傷もつきにくい(ブリスタパッケージ版です)。曇らない・痛くない・かっこいい BOLLEが誇る三大セールスポイントを兼ね備え、ガスケット標準装備の優秀モデル。防塵、花粉対策、ウィルス対策災害対策などなど
その他【ツル】調整可能/マスク併用可能/メガネ併用不可【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番204-9804
材質レンズ:ポリカーボネート
形状二眼
幅(mm)155
高さ(mm)55
レンズ色クリア
適合規格JIS
フレーム色ブラック
機能防傷加工/防曇加工
コーティングプラチナコーティング
テンプル色ブラック×シルバー
レンズ厚さ(mm)2.3
紫外線カット99%
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節4段調整可能
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード