硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアなどの臭い対策にも効果あり。息苦しさをほとんど感じさせない呼吸の楽なマスク。フィット性を向上させた立体接顔クッションを採用。しめひもは装着が簡単で、長さの調節が可能。
仕様ホルムアルデヒドに対する防臭性能:40min(濃度0.5ppmにおいて破過基準0.1ppm)
種別簡易マスク
活性炭入り
アズワン品番1-9082-01
1箱(10枚)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
質量(g)126±20(面体のみ)
国家検定合格番号第TN422号
機能フィットチェッカー内蔵
頭ひもタイプXRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム
種別防毒マスク
質量(g)185(±10)
国家検定合格番号TN66
適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ダブルタイプで使用時間が約2倍。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。)
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
しめひもの収縮性は約40%アップ。
付けはずしのしやすいフック式の留具。
国家検定合格番号第TN297号
仕様しめひもタイプXRB
種別防毒マスク
質量(g)154(±20)
タイプ吸収缶2個使用タイプ
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6545-01
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
取付方式外付け式
種別吸収缶
こんなお得な商品も!
スカイマスク 防毒対応 GH716
三光化学工業
¥1,798
税込¥1,978
衛生的に使い切り。
選択、管理が容易な吸収缶とのセット。
軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。
種別防毒マスク
タイプ半面形
適合ガス有機ガス
トラスコ品番765-2569
セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個
形状直結式小型
色グレー
質量(g)109
吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)
国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383
排気抵抗(Pa)54(実測平均値)
適合吸収缶3301J-55
関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様しめひもタイプ:RB
質量(g)74(±15)
国家検定合格番号第TN382号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8
排気抵抗(Pa)(平均実測値)28
機能フィットチェッカー内蔵
材質(接顔体)シリコーン
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
用途粉じんの多い現場、塗装作業現場
各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止
臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所
粒子捕集効率(%)BFE95以上
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
種別吸収缶
区分S1
質量(g)約78
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)81以上
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
破過時間85以上
破過時間90分
種別吸収缶
区分L3
質量(g)約58
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号TN68
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM28・GM80S・GM165
仕様有機ガス用防じん機能付き吸収缶
トラスコ品番816-7310
アズワン品番1-8457-11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)168以下
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
取付方式外付け式
用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用
種類隔離式
ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用
破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分
ガス濃度(%)2.0以下
アズワン品番65-1675-62
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合本体GM-164/GM164-1
種別直結式吸収缶
適合マスクGM-164/GM164-1
仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内
破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上)
吸気抵抗(Pa)290以下
適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A
粒子捕集効率(%)0.95
国家検定合格番号第TN58号
適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸など
アズワン品番64-7923-60
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
規格性能評定番号:評24-015号
質量(g)180以下
時間(破過)60分
対象ガスマルチガス
型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30)
最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素)
試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素)
アズワン品番64-6744-12
試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
80日以内出荷
規格性能評定番号:評24-015号
区分(使用時間)長時間型60分
質量(g)100
アズワン品番64-6744-13
試験ガス二酸化いおう 硫化水素
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
91日以内出荷
関連キーワード