高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。生地に配合したキシリトールが汗に反応して熱を吸収し、冷感効果を発揮します。毎日使うマスクだからこそ大切な吸汗速乾生地+UVカット!洗って繰り返し使用できます。立体縫製とストレッチ素材でぴったりフィット自然な着け心地。
用途花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策に!
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
対象花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策
肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他
寸法d(mm)90
寸法c(mm)65
吸汗速乾素材 ハニカムメッシュ採用で、通気性がよくムレにくい。洗濯機で洗って何度も使用可能。肌に触れる商品のため、安心してお使い頂けるよう抗菌加工済み。肌触りが心地よいすべすべとした滑らかな生地を採用。また、伸縮性があり耳が痛くなりにくい。
材質ポリエステル
生産国日本
洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整が可能です。
材質ポリエステル
形状立体型
色ホワイト
サイズ大人用フリー
入数(枚)1
構造2層
寸法(縦×横)(mm)約105×120(折り畳み時)
アズワン品番64-5186-17
ひもタイプ耳かけ
1枚
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード