LS-880シリーズ 交換パーツ
適合LS-880、LS-880H
サイズL
備考Lサイズが標準
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したマスク一体型フードです。
すっぽりかぶるだけで着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
見ごろと裾野一体設計により、着用快適性を高めながら異物落下を防止。
マスク部は呼吸の楽なメッシュ素材。
仕様マスク一体型フード型後部マジック式アジャスト付き仕様
材質プリータⅡ+メッシュ
グレードクラス100
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
LS-880専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
LS-880H専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
LS-880シリーズ 交換パーツ
適合LS-880、LS-880H
サイズM
備考Lサイズが標準
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用した通気性、防塵性を兼ね備えた素材「ヘパクロス」を口部に使用した一体型マスクです。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストがついています。
後頭部下はマスクから延びたヒモを結ぶ事により顔面にフィットしている為、口部からの塵埃・唾液の飛散を防ぎ清浄度の高いマスクです。
マスク部の形状に膨らみを持たせマスクと口の空間をつくり呼吸を楽にするような設計にしています。
仕様マスク一体型フード後部アジャスト付き仕様
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
プリータⅢ素材を使用したフード。
頬部分マスク用マジック付。
後頭部マジック調節。
材質プリータ(R) Ⅲ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
通気度と捕集率のグッドバランスに加え柔らかさとストレッチ性にすぐれた着心地重視の素材「EX」を頭部に使用。この「EX」をヘパフードに採用することで、最高レベルの清浄性と快適性を実現。設計面ではマスク内の鼻部と口部を分割構成とし(特許出願中)フード内の湿度を下げ、着用快適性を確保。マスクの鼻部はストレッチ素材「プログレ」を使用。マスクの口部は高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」を使用。
清浄度クラス1~100対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス1~100
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm3/cm2・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3~0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
材質SCX×ヘパクロス
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅡ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症対策
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅱ型(JIS T 8115 タイプ5・6適合)マスク: 頭掛けタイプ/ノーズパッド付/排気弁付/折りたたみ式/個包装アウターグローブ: ニトリルラテックス手袋インナーグローブ: ラテックス手袋シューズカバー: ブーツ型/ヒモ付き/靴底約33cm
種別つなぎ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材を使用
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャスタがついて、より頭部にフィットする様に設計しています
ほほマジックにより、マジック式マスクの着脱が可能です
仕様ツバ付頭巾フード型、後部マジック式アジャスタ
材質プリータⅢ
グレードクラス1000
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」素材を使用したスタンダードな頭巾型フードです。
前面顔部を開口し、顎部でマジックテープ掛け合わせにより着脱も容易です。
後頭部の上部にはサイズ調整が可能なアジャストが付いてより頭部にフィットする様に設計しています。
頬部にマジックテープを付けて平面マスクの着脱を容易にしています。
仕様頭巾フード型後部アジャスト付き、ほほマジックテープ付き仕様
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用
別売りのPA0081Hを装着する事により、頭髪、眉毛、睫毛の作業区域内への落下を防止し
顔前部はメッシュ素材を二重、スカード部はメッシュ素材一重で快適な装着感と異物対策を兼ね備えています
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱でカット(メルトカット)する事で、糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます
味覚テスト、休憩時の給水等へ対応する為、ファスナーによるマスクの開閉が可能
仕様異物落下防止フード型、シールド装着用ボタン付き
材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ
グレードクラス1000~10000(グレードC)
RoHS指令(10物質対応)対応
自己発塵が少なく、幅広い用途に使用できる耐久性を有した、2/1ツイルの頑丈な織物構造の「Ⅲ」を使用。
後ウエストのダーツなど、動きやすさと快適性を追求した新設計。
屈んでも苦しくない首回り。
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100~1000対応
生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード