14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)114 国家検定合格番号第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)114±15 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルター171611 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0 基準質量(g)平均149 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 質量(g)160以下 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75 材質(面体)シリコーン面体 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)167以下(平均:147) 吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35) 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2) 国家検定合格番号第TM231号 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68) 排気抵抗(Pa)52以下(平均:35) 排気ゴム弁(交換部品)T-6K 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合フィルターLAS-1型 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LS-880専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興研防毒マスク R-6-02
エコ商品
フィットチェッカー内蔵。防塵マスク用フィルタ(LAS-61)を付け替える事で 防じんマスク(1160型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)154以下 国家検定合格番号第TN423号 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

興研防毒マスク 1561G
エコ商品
耐久性に優れる面体、ハイスコープVII型面体。 ダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。 防じんマスク(1561型・区分RL2)としても使用できます。
質量(g)605以下 国家検定合格番号第TN454号 頭ひもゴムハーネスH-VII型用 材質(面体)シリコーン 適合吸収缶KGC-1型Lシリーズ(2個必要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

高耐久性の目ガラスと面体素材。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)565以下 国家検定合格番号第TM405号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56 排気抵抗(Pa)(平均実測値)32 吸気抵抗上昇値(Pa)70 排気ゴム弁T-6K(白) 吸気ゴム弁丸型、隔障NC型 頭ひもゴムハーネスH-V型 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.8 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

防臭・長時間タイプのフィルタ使用。高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。 低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用。特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)565以下 国家検定合格番号第TM426号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)52 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 吸気抵抗上昇値(Pa)63 排気ゴム弁T-6K(白) 吸気ゴム弁丸型、隔障NC型 頭ひもゴムハーネスH-V型 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

吸気抵抗が低いダブルタイプ。活性炭ブレンドフィルタ使用。
種別取替え式防じん 区分RL2 質量(g)165以下 国家検定合格番号第TM230号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)35 排気抵抗(Pa)(平均実測値)31 吸気抵抗上昇値(Pa)41 排気ゴム弁T-6K型 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1組(2個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LS-880シリーズ 交換パーツ
種別オプション RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)