マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を
涼しく快適にするマスク専用ファンになります。
不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。
通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。
軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。
セット内容USBケーブル、専用ポーチ
材質ABS、PP
質量(g)22
消費電力(W)0.5
電源USB充電式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間(時間)約5
商品タイプ扇風機
1個
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。
セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本
寸法(mm)76×40×27
サイズフリー
質量(g)38
電池リチウムイオン
充電時間(時間)バッテリー:約2
アズワン品番64-9621-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン
入数(枚)1
機能接触冷感
ひもタイプ耳かけ
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色白
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
呼吸がしやすく、マスクをしながらも声を出しやすく、会話もしやすくなります。3D立体形状により、つけ心地と息のしやすさ、涼しさを両立したマスクフレームです。他の人から見られても、違和感なく自然な印象を持たれます。
材質PP
寸法(mm)106×59×54
質量(g)9
マスクの息苦しさが軽減される!洗って繰り返し使える!
口元とマスクの間に空間が出来るので、マスク装着時の息苦しさや会話のしにくさが緩和されます。
口紅うつりが少なく、メイク崩れ防止にも役立ちます。マスク内側のヒダに、フレームの両側にあるフックを引っ掛けてご利用ください。
セット内容本体×1
材質PE
寸法(mm)100×85×30
色白
アズワン品番64-8310-76
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
お仕事にもスポーツにもおススメ
マスク内に空間を作る為、呼吸や会話がしやすい
用途スポーツにもおススメ
息がしやすい
お化粧が付きにくい
材質ポリエステル
形状平型
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)約85×100×40
1セット(3個)
特価
¥469
税込¥516
当日出荷
フレームインで口元の空間をつくる
無縫製/吸汗速乾/抗ウイルス
洗えるマスク
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色黒
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格PL1
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP8号
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BLA-6型
公称稼動時間(時間)6.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターBLA-6型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
2018年トラスコ掲載ページ6 0189
縫い目がなく着け心地が良いシームレスマスク。
吸水速乾性のあるCOOLMAX fabricを使用し立体的に編み機で生産したマスクです。
開口部から市販の不織布などのフィルターをマスクの形状に合わせてカットして入れることで、効果の向上が期待できます。必要に応じてご使用ください。
開口している方が下(あご)側です。
洗うことで繰り返し使用できます。
仕様1枚入り、COOLMAX 吸水速乾、洗えるマスク、コットン50%、ポリエステル48%、ポリウレタン2%
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)135
横(mm)152
生産国日本
高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。
材質ポリエステル100%
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
。WZファンマスク専用の取り替え用エアーマスク。呼吸が楽な取り替え用のエアーマスク。WZファンマスク専用の取り替え用エアーマスク。風漏れ防止対策でマスク内涼風爽快。マスクは立体FIT形状で、耳が痛くなりにくく、シワがよりにくいです。また、高い伸縮性と耐久性で手洗い可能。風漏れ防止対策。
仕様●材質●▼ポリウレタン100%
アズワン品番65-8965-05
1個
¥649
税込¥714
8日以内出荷
洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!
伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。
材質ポリエステル95%ポリウレタン5%
。WZファンマスク専用の取り替え用エアーフィルター。専用ファン簡単取付で熱中対策。WZファンマスク専用の取り替え用エアーフィルター。PM2.5対応の日本製で、クリーンな風をマスク内へ送ります。
仕様●材質●▼ポリエステル60%・レーヨン40%
アズワン品番65-8965-04
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
ファンで風を送る、呼吸が楽なエアーマスク。ファンバッテリー一体型で連続使用時間約6時間。クリーンな風をマスク内へ送り、息が楽に吸えるエアーマスク。マスク・高性能モーター・エアーフィルターのフルセットですぐに使えます。風漏れ防止対策でマスク内涼風爽快。マスクは立体FIT形状で、耳が痛くなりにくく、シワがよりにくいです。また、高い伸縮性と耐久性で手洗い可能。PM2.5対応の特殊フィルターを採用。PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)の超微小粒子の捕集効率75.5%。
仕様●セット内容:専用ファン×1台・フィルター×3枚・専用マスク×2枚・充電用microUSBケーブル×1本・マスク調整ストッパー×2個・マスク調整ワイヤー×1本●サイズ:縦76mm×横40mm×奥行27mm●重さ:約38g(マスク装着時)●バッテリー充電時間:約2時間、連続使用可能時間:約6時間(弱モード時)●風量切替:3段階(強・中・弱)●素材:マスク/ポリウレタン100%、フィルター/ポリエステル60%・レーヨン40%●バッテリー:リチウムイオンバッテリ(ファン・バッテリー一体型)
アズワン品番65-8965-03
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。
十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
仕様漏れ率:S級
付属品充電池、充電器
性能電動ファン:大風量形
種類直結式面体型
圧力面体:0~400
吸気抵抗(Pa)110以下
粒子捕集効率(%)99.97以下
国家検定合格番号第TP154号
ろ過材の種類BRD-82
防水性IPX4
稼働時間(時間)約8
指定防護係数300
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6428
質量(g)840
国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギア
トラスコ品番795-6436
質量(g)1070
国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
【特徴】
会話や笑いなどで生じる飛沫をシールドでブロック。
空気の流れをコントロールし拡散させずに「静電式帯電フィルター」に導き吸引して捕捉できます。
目の前の人に飛沫を浴びせず、ウイルスの室内への拡散も抑えます。
4段階の防御
1.一般的なパーテーションより安全に、会話やくしゃみ時の飛沫遮断、除去
2.上下のファンとサイド・ガードによる空気の流れで飛沫拡散を防ぎます。
3.上部ファンにより、吸い上げて静電式帯電フィルターで飛沫をキャッチ
4.排風口部で、市販マスクによる飛沫キャッチ、さらに室内空気清浄
電気代金
1日8時間の稼働で月額100円以下
仕様●大きさ(mm):H825×W556×D360●重量:組立完成時≒8.7kg●付属ファン電源電圧:DC24V●消費電力:13.2W●シールド部材:アクリル(透明)●補強部材:ABS(白)●製品形態:半完成品からの組み立て●騒音:約55dB●コード番号:305-0000073
アズワン品番67-4892-03
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
関連キーワード