使い捨てなので汚れてもすぐに取り換えられ、清潔にマスクを使用できる!50枚入。両面テープでの固定がおすすめです。
材質不織布
寸法(mm)約140×90
入数(枚)50
形態包装:PP袋入
アズワン品番64-8310-75
1箱(50枚)
¥137
税込¥151
当日出荷
ふっくら柔らかシートが肌にぴたっと密着。たっぷりの美容液が角層まで深く浸透してうるおいを与えるシートマスク。
保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。
用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに
使用目的促成、保温、防虫、防霜、防鳥
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5
透光率(%)90
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
素材レーヨン、ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小児用Yカットガーゼです。
寸法(cm)5×5(仕上りサイズ)
材質綿100%のセルロース繊維からなる不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000083
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折
寸法(cm)25×25
サイズ4号
アズワン品番64-9604-71
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(200枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
肌に優しい天然セルロース系不織布なので、敏感肌の方でも無理なく使用できます。
「化粧の移りが困る」というお悩みから開発された商品です。
用途マスクのインナーシートに
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色ホワイト
材質不織布
幅(mm)230
長さ(m)50
外径(Φmm)140
シートサイズ(mm)230×200
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いがあります。
長繊維構造なので低発塵で、しかも保水性に優れています。
素材レーヨン、ポリエステル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
経済的で吸収性に優れた、パルプ100%の不織布ガーゼです。
脱落繊維が少なく、清拭用ガーゼや機器のワイパーなど幅広く使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000009
医薬品医療機器等法一般医療機器
ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。
活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。
1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100
種別簡易マスク
色グレー
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ丸ゴムタイプ
アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート
トラスコ品番375-4944
種別速乾ウエットシート
材質不織布・エタノール・界面活性剤
質量(g)44
アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!
不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。
様々な処置や清拭等に使用できます。
ふわっとやさしい肌ざわり。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質レーヨン・ポリエステル
折数4折タイプ
マスクに銀イオンの空間除菌フィルターをプラスして除菌・消臭・花粉抑制効果をアップ、純銀フィルターの銀の表面積は素材面積(63cm2)の約2倍あり、マスクの内側に装着するだけで銀と呼気に含まれる水(飛沫)が反応し、銀イオン(Ag+)飛沫がマスク内に発生します、銀イオンの飛沫がマスク内、マスク周辺や鼻腔・口腔内のウイルスや細菌、臭い物質を除菌・消臭します、花粉等のアレル物質や玉ねぎカットで発生する硫化アリル刺激による涙や鼻水を抑制します
吸水性・保水性に優れており、水やお湯・薬液を注ぐとウェットタオルとして使用できます。
引っ張り強度に優れ、器具等の洗浄拭き取りにも適しています。
寸法(mm)250×300
材質不織布(レーヨン70%・ポリエステル30%)
寸法(cm)25×30
アズワン品番8-4890-01
1箱(300枚)
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
美容液成分99.6%配合のピーリングマスク。摩擦感が少ない処方で肌にやさしく、角質・毛穴・透明感・肌あれ・水分貯蔵の5つのケアを1枚で完了。忙しい朝晩にも嬉しい3分の時短ケア。優雅で爽やかなシャルドネの香りに包まれながら、肌も心もリフレッシュできるご褒美スキンケア。
1個(7枚)
¥800
税込¥880
6日以内出荷
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き
材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
1枚あたり21mL美容液、贅沢な美容成分を配合、無添加なので敏感肌の方にも 香料は自然の精油のみ使用、安心の日本製シート使用 ほどよい厚さでつけ心地もGood
仕様●幅150×奥行15×高さ200mm●内容量:1袋(7枚)
マスクメーカーが作った ウイルス対応フェイスシート。〇美容室でシャンプーする際に、飛沫を気にせず会話できる。〇マスクで使用している高機能フィルターを採用。感染予防に最適。◯お肌に優しい肌触り。◯素材自体に適度な重量感があり、ずれにくい。◯マスクに使用している素材なのでお肌にも安心。◯ポップアップ式なので簡単に取り出しやすい。◯たくさん使える200枚入り
材質ポリプロピレン
入数(枚)200
本体寸法(mm)200×220
1箱(200枚)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
整肌成分の酒粕エキスを配合したフェイスマスクです。シートには旭化成のベンリーゼ(R)を使用しています。(承認番号:FO4X228)。シートがとても柔らかく、顔の凹凸にぴったり沿うため、肌に吸い付くような一体感を感じられます。小鼻のまわり、口まわりにもフィットするように切り込みは小さめに設定しています。頬は長めにスリットを入れることで、シートが適度に伸縮しより密着感をUPさせます。個包装で衛生的です。毎日のスキンケアにも、特別なトリートメントにもおすすめです。クリニックやエステのプロユースでもご使用いただけます。レーザーや脱毛後のクーリングに、フェイシャルエステの一部として。
成分水、グリセリン、BG、1,2-ヘキサンジオール、グリセリルグルコシド、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、加水分解エラスチン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ラウロイルグルタミン酸ジ、(コレステリル/オクチルドデシル)、トウミツ、コメヌカエキス、酒粕エキス、ヒアルロン酸Na、水溶性プロテオグリカン、アラントイン、リゾレシチン、トコフェロール、キサンタンガム、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール
本体寸法(mm)110×165×1
内容量(mL)20
アズワン品番69-4699-63
1箱(360包)
¥95,998
税込¥105,598
4日以内出荷
整肌成分の酒粕エキスを配合したフェイスマスクです。シートには旭化成のベンリーゼ(R)を使用しています。(承認番号:FO4X228)。シートがとても柔らかく、顔の凹凸にぴったり沿うため、肌に吸い付くような一体感を感じられます。小鼻のまわり、口まわりにもフィットするように切り込みは小さめに設定しています。頬は長めにスリットを入れることで、シートが適度に伸縮しより密着感をUPさせます。個包装で衛生的です。毎日のスキンケアにも、特別なトリートメントにもおすすめです。クリニックやエステのプロユースでもご使用いただけます。レーザーや脱毛後のクーリングに、フェイシャルエステの一部として。
成分水、グリセリン、BG、1,2-ヘキサンジオール、グリセリルグルコシド、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、加水分解エラスチン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ラウロイルグルタミン酸ジ、(コレステリル/オクチルドデシル)、トウミツ、コメヌカエキス、酒粕エキス、ヒアルロン酸Na、水溶性プロテオグリカン、アラントイン、リゾレシチン、トコフェロール、キサンタンガム、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール
本体寸法(mm)110×165×1
内容量(mL)20
アズワン品番69-4699-64
1袋(10包)
¥2,938
税込¥3,232
6日以内出荷
マスクと口の間に挟むだけで気分爽快。マスクの汚れやニオイも防ぎます
入数(枚)10
1個(10枚)
¥299
税込¥329
8日以内出荷
サッと使える!就寝時に必要な5点セット。セット内容:寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート。防災士監修。寝袋は収納袋付き。寝袋は丸洗い可能。エア枕はポンプ付きで空気の充填が簡単。アルミシートは下からの熱さや冷たさをやわらげます。また着替えの際の目隠しや避難所での仕切りなどにも使用できます
用途もしもの時の備えに。アウトドアなどにも。シュラフ まくら 防災グッズ 防災用品 防災 防災セット 車中泊 避難所 アウトドア キャンプ 来客用 オールシーズン
セット内容寝袋、ポンプ付きエア枕、アイマスク、耳栓(ケース付き)、アルミシート
材質寝袋:(表地)(裏地)(中綿)ポリエステル100%、アイマスク:ポリエステル/ウレタンフォーム/ラテックス、エア枕:(側生地)ポリ塩化ビニル/(内蔵ポンプ)TPU、耳栓:(本体)ポリウレタン/(ケース)ポリプロピレン、アルミシート:発泡ポリエチレン/アルミ蒸着フォルム
寸法(cm)寝袋:幅75×奥行190、エア枕:幅43×奥行27×高さ12、アルミシート:幅80×奥行200
1セット
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
働き続けた目もとを冷却し気持ちをリフレッシュしてくれる目もと専用の冷却ジェルシート
目もとにフィットしやすいアイマスク型の冷却シート
気持ちいい冷却効果と冷感刺激が約10分間持続
肌にやさしい弱酸性シート
冷却時間10分
1パック(5枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
目の休息と集中に!ジェルでひんやりアイマスク
超COLD、強冷感!&リフレッシュ!
ジェルがフィットして熱を吸収、クール成分たっぷり配合:熱さまシートジェルでひんやりアイマスクとの比較:肌温度-2℃、約10分持続
働き続ける目元に、スマホやゲームの使用後に、パソコン作業の合間に、会議前・勉強中など集中したい時に
冷却効果と強冷感刺激が約10分間持続
タイプ大人用
冷却時間約10分
1個(5枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用した、失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
仕様警戒エリア:面警戒型、最長部35m、標準モード時、46本(23対)
材質本体/窓:樹脂
質量(g)約600
出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)
電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)
保護等級IP55相当
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
消費電流(mA)40以下
角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)
使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)
設置場所屋外/屋内の壁面
警報出力接点方式:無電圧半導体接点a/b接点切替式接点動作:侵入検知…ワンショット動作、カバー監視異常…連続出力、照準位置異常…連続出力、自己診断異常…連続出力、電源電圧異常…連続出力、長期診断異常…連続出力接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.32)
表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
高さ(m)取付:2.0~6.0(運用モードにより異なります)、低所モード…2.0~2.5、高所モード…2.5~3.5、ペットモード…3.5~4.0、高密度モード…2.0~6.0
健康な馬の胎盤から抽出したプラセンタエキス※1に3つのコラーゲンプラス※1ぷるぷると弾むような、みずみずしさとハリのあるお肌に整えます。
洗顔後の清潔なお肌にご使用ください。袋を開けてマスクシートを上から一枚ずつ取り出してください。
目と口の部分をお顔に合わせてフィットさせ、そのまま10~15分程度おいてからマスクをはがしてください。
お肌に残った美容液は手でよくなじませてください。
その後は、普段どおりのお手入れをしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式で
失報と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサー
建物のデザインに合わせて3色から選択可能
小動物による誤動作を低減
取付高さ2.0~6.0mに対応!
トリプルミラー方式を採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
雷対策強化
検知方式パッシブインフラレッド方式(トリプルミラー+ファジィ処理)
電源電圧(V)DC9~DC28(極性なし)
消費電流(mA)40以下
出力【起動】接点方式:無電圧半導体接点a接点、接点動作:侵入検知・・・ワンショット動作/オフディレイ動作切替式、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)、【タンバー】接点方式:無電圧機械式接点b接点、接点動作:連続出力、接点定格:AC/DC24V・0.1A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)
表示灯【アラーム】 赤色LED:ウォームアップ時…点滅、侵入検知時…点灯、カバー監視異常…連続点滅、照準位置異常…連続点灯、自己診断異常…連続点滅、電源電圧異常…連続点灯、長期診断異常…連続点滅(※モードセレクターでON/OFF可)【メモリー】赤色LED:メモリー表示時、3分点滅、47分点灯するオートリセット動作、/50分点滅するオートリセット動作 切替式(モードセレクターで点滅→点灯/点滅、ON/OFF可)
機能感度設定、運用モード設定、メモリー表示設定、自己診断、電源電圧監視、温度補償、タンパー、照準、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト、近方エリア無効設、起動出力時間設定、長期診断
角度調整範囲エリア:水平方向±45°(5°ピッチ)、上下方向17°(無段階調節)
使用周囲温度(℃)-25~+55(結露無きこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
保護等級IP55相当
配線接続端子式(M2.6セルフアップ端子)
質量(g)約600
材質本体/窓:樹脂
独自のトリプルミラー方式と信号処理方式を採用し
検知性能の向上と誤動作を大幅に軽減した屋外・屋内用パッシブセンサ送信機
独自のエリアを構成するトリプルミラー
高容量電池採用により電池長寿命を実現
小電力ワイヤレスは4周波切替対応型
取付高さ2.0~6.0mに対応!
小動物による誤動作を低減
トリプルミラーを採用した高密度エリア
エリアマスクシートを付属
安全・安心・親切設計
質量(g)約1000(電池含まず)
保護等級IP55相当
機能付帯:感度設定、運用モード設定、自己診断、ローバッテリー報知、周波数切替、定期送信、温度補償、タンパー、照準監視、環境対応強化、壁沿検知、ウォークテスト
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、凍結なきこと)
設置場所屋外/屋内の壁面
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)送信部:約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)送信部:426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
スキンケアに対して普段メイクをしない男性だからこそ、きちんとしたスキンケアが欠かせません。
フェイスマスクは一番手軽に始められるスキンケアです。
その中でもジェ・ランザ・マスクはスキンケアが約5分で完了できます。
また、意識が高い男性でもそうでない男性にも試しやすい価格を実現させました。
洗顔後、タオルなどで水分を拭き取ります。
袋を開けてマスクシートを一枚取り出し、広げます。
目と口の部分を顔に合わせてフィットさせ、そのまま約5分程(乾燥が気になる方は、さらにプラス5分程)おいてからマスクをはがしてください。
顔に残った美容液は手でよくなじませてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
お手持ちの化粧水で顔全体をパックできるローションシート(顔用マスクシート)です。
化粧水に含まれる成分をしっかりお肌に取り込むことができる自分専用のローションシートです。
化粧水を含ませると、顔の形に広がるので、ぴったりと密着し、集中的なうるおいケアができます。軽くて柔らかく、伸縮性、密着性にこだわった高品質なマスクを実現しましたので、気持ち良く効果的にお手入れいただけます。
天然パルプ100%で作られているので、シルクのようななめらかな肌当たりで、やぶれにくく、肌にぴったりフィットします。化粧水の浸透が早く肌に潤いをたっぷり届けるため、お手持ちの化粧水の効果を充分に引き出すことができます。
コイン形状で個包装なので、旅行、外出先でお使いいただく場合も衛生的でコンパクトに持ち運びいただけます。
このローションシートは、マスク自体の品質はもちろんですが、普段お使いの美容液を含ませるため、肌に合わない等の心配はありません。
1個(50枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
スマホやパソコンなどで頑張りすぎた目元をリラックス&リフレッシュ。ホット・クール・ツボ押しの3Wayで疲れた目元を癒やすエクリア ジェル&ツボアイマスクです。温・冷どちらでも使用可能なジェルパックと、ツボ押し専用のシートで、筋肉のこりをほぐし、疲れを和らげます。
セット内容本体カバー×1、ジェルパック×1、ツボシート×1
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90
混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22
頭囲(cm)約65まで
メガネについた指紋・皮脂汚れをすっきり落とすクリーナーです。汚れ落としとくもり止めのW効果があります。マスクをしてもメガネがくもりにくいです。大きめのシートでたっぷり拭けます。個包装で1回使い切りタイプなので衛生的です
シートサイズ(mm)125×155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×54
入数1枚入り×40包
商品タイプ使い捨てシート
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ