どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。
マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
1セット
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)210×240×232
測定対象マスクと顔面との密着性の評価
測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
サービス分類レンタル
JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
用途定性的フィットテスト用
セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。
安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー
質量(g)258(本体・電池含む)
測定項目圧力(絶対値)
温度(℃)操作:0~40、保管:室温
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14
測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70
電池寿命約3か月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料専用リーフレット(0.6MB)
再生紙使用マーク適合
1セット
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5
測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000
電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A
測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)
測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒
機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能
測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク
測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
吸引流量1 L/min
動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)
モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類
粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子
サービス分類レンタル
適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
アズワン品番8-5043-31
サイズフィットチェッカ-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。
面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。
用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。
測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。
フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FT-10用のフードです。
用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
入数(枚)1
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用
対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ
入数1
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。
付属品チューブ
トラスコ品番402-3658
適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク
品名FTフィルタ#1(プローブ付)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
DRE30のフィットチェックに使用
仕様マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。
トラスコ品番816-7429
アズワン品番64-8899-16
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
この製品は、定量フィットテスト用アダプターです。マスク面体にサンプリングチューブを取り付け、マスク内部の呼気を定量フィットテスト用試験装置に取り込むために使用します。
用途マスクに直接穴を開けないので、作業でご使用中のマスクで定量的フィットテストが行えます。
アズワン品番64-9730-96
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
フィットテスター
用途吸収缶
適合KGC-1型S、1型M、1型Lシリーズ、KGC-15型
種別R型
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
フィットテスター
用途防じんマスク
適合1521シリーズ、1721H,7121R、7191シリーズ
種別V型
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合吸収缶KGC-1型
適合吸収缶KGC-1シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
欠品中
フィットテストキットFT-10用のフードです。フード色はロットによって黄色あるいは白のいずれかが入っています。(購入時に選ぶことはできません。)
用途交換用として。
トラスコ品番336-1965
入数10
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
アズワン品番65-9283-61
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
スキマを作らず強力遮断!
花粉やホコリが入りにくい不織布マスク。
3層構造の高品質フィルターにより花粉やウイルス、PM2.5などの侵入を防ぎます。
カケンテストをクリアした99%のカットフィルター採用!
やわらかいゴムで耳にやさしい。
顔にフィットするノーズピース入り。
清潔、便利な個包装。
材質ポリオレフィン(フィルター部分)
寸法(mm)175×95
本体質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)約95×175
対象花粉やウイルス、PM2.5
1箱(50枚)
¥399
税込¥439
欠品中
ガードステッチの採用により、すき間なくフィット。やわらかノーズフィッター採用で鼻の部分にぴったりフィットでメガネが曇りにくい。耳が痛くなりにくい超ふわふわ耳ゴム。VFE、BFE、PFE 99%以上(一財)カケンテストセンター調べ。マスク工業会加盟
用途風邪・花粉・ウイルス対策
サイズレギュラー
適合規格JIS規格品G42109078
対象風邪・花粉・ウイルス
1箱(60枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
マスクの装着状態を定量的に確認できます。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能です。見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーンです。縦93×横153 mmの大画面により、測定に馴染みのない方でも簡単に操作いただけます。製品単独でも、PC経由でも操作可能です。全てのフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠しています。凝縮粒子カウンタ(CPC)を採用しています。米国労働安全衛生局(OSHA)、カナダ規格協会(CSA)ガイドラインを順守しています。通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載しています。PC1台につき4台まで操作可能です。
用途マスクの漏れ率の測定に。顔に合ったマスク種類の選定に。日々の装着状態のチェックに。
付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)/電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト、金属メッシュ
トラスコ品番257-2707
幅(mm)208
高さ(mm)152
奥行(mm)262
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-63
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-77
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ
寸法(mm)215×263×168
質量(kg)3.7
測定範囲0~100000個/cm3
電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)
測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)
測定範囲(μm)0.015~1
ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]
動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)
フォーマット形式Microsoft Excel
保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)
通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応
関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)
流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350
ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)
アプリケーション4台同時に動作可能
対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5
アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
35日以内出荷
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可
セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84
寸法(mm)215×263×168
質量(kg)3.7
測定範囲0~100000個/cm3
電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)
測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)
ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]
動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)
測定粒子径(μm)0.015~1
フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel
保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)
通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応
関連資料メーカーカタログ(0.37MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)
流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350
アプリケーション4台同時に動作可能
対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5
入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)
アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
35日以内出荷
マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)
ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]
フォーマット形式Microsoft Excel
プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応
関連資料メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)
ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)
アプリケーション4台同時に動作可能
対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5
アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可
測定範囲0~100000個/cm3
電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)
測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)
ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]
動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)
測定粒子径(μm)0.015~1
フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel
保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)
通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi
言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語
プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応
関連資料メーカーカタログ(0.92MB) 取扱説明書(日本語)(1.45MB) 取扱説明書(英語)(1.03MB)
流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350
アプリケーション4台同時に動作可能
対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5
入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)
アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
定量フィットテスト装置と取換え式防じんマスク、防毒マスクの接続に使用するアダプターです
用途定量フィットテストに
セット内容吸気弁付き
適合本体3M面体 3000シリーズ・HF-50シリーズ・1200・3000/5744J-RS2
幅(mm)10
縦(mm)50
横(mm)50
1箱(10個)
¥32,980
税込¥36,278
35日以内出荷
関連キーワード