LS-880専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
LS-880H専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
LS-880シリーズ 交換パーツ
種別オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
関連キーワード