2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

山本光学MFA-SP センサープローブ
エコ商品
複数使用時や消耗・破損した際の MFA専用の交換センサープローブ センサープローブは、交換用や予備パーツとしてご利用いただけるよう、スペアをご用意しています。 使用頻度の高い現場や、使用用途別のご利用など、目的に合わせてご活用ください
質量(g)2.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×14×65 材質(フレーム)AES/ポリイミド 色(フレーム)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

関連カテゴリ