商品豆知識
【PFE≧98.0%】【PFE≧98.0%】アルミノーズピースでぴったりフィットします。耳ひもが柔らかな太ゴムタイプで負担が少ない仕様です
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として
材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC
寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100
材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%
機能換気口付きマスク
対象風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%
再生紙使用マーク適合
就寝中の目元の乾燥対策。
濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。
肌側には植物性スクワランオイル配合
濃密メイクパフ素材を使用。
マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。
フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
中わた空気層で目元ポカポカ
鼻にフィットする折り返し
伸縮性のある耳ヒモ(調節アジャスター付き)
旅先でのリラックスタイムにも。
材質表側:ポリエステル100%肌側:ポリエステル100%中わた:ポリエステル100%
質量(g)11
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高通気素材でムレの不快感をブロック。口元爽快ワイヤーで、息しやすい。
材質本体・フィルター(ポリオレフィン)、ノーズフィッター部(ポリオレフィン)、耳掛け部(ポリオレフィン)
生産国日本
対象かぜ、花粉、ほこり、PM2.5、ウイルス
カラーで広がる私のスタイル!口元空間キープで会話や息ラクラク
用途1.ノーズフィッター側を上にし、マスクを上下に完全に広げます。2.マスクを顔に当て、ノーズフィッターを鼻の形に合わせて曲げてください。3.マスクを顔にフィットさせながら、耳ひもを耳にかけてください。
形状柳葉型
サイズフリーサイズ
入数(枚)20
構造4層
対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5
ひもタイプ耳ひもタイプ
PITTAマスクのスモールサイズになります。
材質ポリウレタン
形状立体型
サイズスモール
入数(枚)3
寸法(縦×横)(mm)106×123
ひもタイプ耳かけ
カラーで広がる私のスタイル!口元空間キープで会話や息ラクラク
入数(枚)5
アーチアウェイデザイン:中央部に組み込まれたプラスッチクワイヤーにより鼻や口がマスクに密着しません。ダブルシール:鼻と顎部分の2か所でシールすることにより頬の密着性を向上しました。高機能フィルター:微粒子濾過率PFE99.7%(0.1ミクロン)、細菌濾過効率BFE99.5%。心地良い使用感:シルクのように柔らかなインナーが肌アレルギーを軽減。息がしやすい:呼気抵抗DeltaP<2.2。ASTMレベル2対応、120mmHgの高撥水性。低発塵、粉塵脱落度(HelmkeDrumテスト)カテゴリー1。ラテックスフリー。現場を明るく演出する18色
【3色セット】隙間ができにくい高密着タイプ/BFE・VFE・PFEフィルター採用で細菌をカット
寸法(mm)約210×85
今までの3Dマスクにない使い心地。ふんわり柔らか、さらふわ仕上げのダイヤモンド型マスク。小顔効果、すっきりフェイスライン。メイクや口紅がつきにくい。息がしやすく蒸れにくい。
小顔に魅せる女性用マスク。
形状プリーツ
サイズ女性用/ふつうサイズ
対象風邪・ウイルス・花粉・PM2.5
ひもタイプ耳掛けタイプ
関連キーワード