179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm)500 質量(kg)約2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45) 適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100 種別BS・CSアンテナ100cm用 質量(kg)約1.1
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキ アンテナ径(Φmm)(適合)20~32 適合マスト径(Φmm)20~85
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスプロ電工ポール取付マスト
RoHS
適合BS・CSアンテナ60cm以下用 材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 質量(kg)約1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
適合【アンテナ】45形/50形/平面アンテナ 長さ(mm)597 材質/仕上鋼板/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 マスト径(Φmm)36 突き出し長さ(mm)300
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入 適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm 適合マスト径(Φmm)20~32
1パック(2個)
4,998 税込5,498
欠品中

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
用途ベランダ格子手すり用
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マスプロ電工マスト接続金具
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様普及型 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
760 税込836
翌日出荷

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類アンテナマスト支持金具 入数(個)1
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類アンテナマスト支持金具 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。 Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)38.8×66×66 質量(kg)0.087 締付トルク(N・m)4~5 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)31.8
1個
339 税込373
翌々日出荷

Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。 Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理 寸法(mm)37×61×61 質量(kg)0.074 締付トルク(N・m)4~5 設置場所屋内・屋外 適合マスト径(Φmm)25.4
1個
449 税込494
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股】400 全長(mm)650 質量(kg)2 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が352mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質溶融亜鉛メッキ 幅(mm)【股】435 全長(mm)735 質量(kg)2.2 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 幅(mm)【股】400 全長(mm)650 質量(kg)1.7 適合マスト径(Φmm)25~32
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。 地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。 Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 内径×高さH(Φmm×mm)32.4×180 適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
1個
999 税込1,099
11日以内出荷