溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
サビに強い
仕様穴なし
材質鉄(白塗装)
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)Φ31.8×1800
質量(kg)2.4
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)500
質量(kg)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
家庭用アンテナマスト
付属品キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ
長さ(m)1.8
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.6
適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類アンテナマスト支持金具
入数(個)1
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類アンテナマスト支持金具
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
マスト高さを手動で調節できる自立型スクリーン。
ケース一体型、ポール式
設置方式フロアスタンド
サービス分類組立・設置・取付
付属品防水キャップ:1個
材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451
表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
前後比(dB)10~17
動作利得(dB)5~7
受風面積(m2)0.07
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波水平・垂直偏波
半値幅(度)50~68
VSWR2.5以下
エレメント数5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
付属品防水キャップ:1個
材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~+40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74
表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理
受信周波数76~95MHz
適合マスト径(Φmm)22~39
RoHS指令(10物質対応)対応
動作利得(dB)0~3.5
受風面積(m2)0.07
インピーダンス(Ω)75(直付け)
偏波水平・垂直偏波
エレメント数2
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード