2本のマストを接続する中継金具です。
仕様普及型
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
アンテナマストを延長するときに使います。
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)500
質量(kg)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。
Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
外形寸法Φ32.4(内径)mm×180mm
適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用
1個
¥999
税込¥1,099
12日以内出荷
サビに強い
仕様穴なし
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.6
適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)Φ31.8×1800
質量(kg)2.4
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途ケーブル工事用
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合BS・CSアンテナ:50cm以下
質量(kg)約2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。フラップ式パッケージです。
Φ25.4mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはフラップ付きポリ袋入れです。付属品:安全上のご注意
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理
寸法(mm)37×61×61
質量(kg)0.074
締付トルク4~5N・m
設置場所屋内・屋外
適合マスト径(Φmm)25.4
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。
Φ31.8mmマストとアンテナ用支線を固定するステー金具です。マスト固定用ステーバンドと支線を接続するステーリングで構成しています。ステーバンド及びステーリングは溶融亜鉛メッキ、ステーバンドをマストに固定するボルトはダクロメット処理をしておりますので、耐候性、耐久性に優れています。ボルトの最大締め付けトルクは4~5N・mと従来のものと比べて約2倍、少々強く締め付けても問題ありません。パッケージはポリ袋入れです。
材質ステーバンド、ステーリング:鋼板、溶融亜鉛メッキ(HDZ35)処理、ボルトナット類:鋼材、ダクロメット処理
寸法(mm)38.8×66×66
質量(kg)0.087
締付トルク4~5N・m
設置場所屋内・屋外
適合マスト径(Φmm)31.8
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、F-5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1
質量(kg)4.3
外形寸法(mm)684×500×2794
保護等級IP×4(給電部)
インピーダンス75Ω(F形)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)32~61
素子数30素子 パラスタック形
耐風速(m/s)45(破壊風速)
前後比(dB)21~30
動作利得(dB)11.2~17.5
受風面積(m2)0.34
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平または垂直
半値幅(度)18~39
VSWR2.0以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード