プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
寸法A貫通
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
中は中空になっています。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。
寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2
材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様リフロー可
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質LCP樹脂(UL94V-0)
仕様リフロー可
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装LEDをかさ上げすることができます。
表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。
角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)-40~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。
スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)
仕上乳白色
使用温度範囲(℃)-55~+240
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
締付トルク(N・cm)2.94以下
RoHS指令(10物質対応)対応
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。
2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。
ご希望の極数でカットして使用して下さい。
モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。
縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
色黒
材質PCT樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅
仕上ニッケルメッキ
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
ねじピッチ(mm)0.45
寸法A(mm)3.5
寸法B(mm)4.5
適合径(Φmm)(ランド)Φ5
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨メタルマスク厚(μ)150~200
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ