32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース ネイル装填本数100 ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8) 使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内 安全装置メカニカル方式・トリガロック装置 装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23) ネイル装填本数100 ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55 装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm 幅(mm)80 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連) 付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265 使用ホース内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1箱(3000本)ほか
689 税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7677 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
用途型枠作業の面木・目地棒留めに。 付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ 幅(mm)80 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)フィニッシュネイラ
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.39 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244 ステープル装填数100本 ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

マックス常圧釘打機
面木打ちでズレない先端形状採用。 長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース 質量(kg)0.8 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7) ネイル装填本数100本(1連) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252 使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内 装備品六角棒スパナ3mm
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1箱(2000本×5箱)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等以上です。
頭部径(Φmm)3.7×1.85
1箱(2150本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 線径(Φmm)10.5 分類仕上釘 頭部径(Φmm)1.9×1.26 頭部平頭 胴部形状ストレート
1箱
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5箱)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1 材質軟鋼線材 長さ(mm)15 線径(Φmm)1.05 分類超仕上釘 頭部径(Φmm)1.3×1.05 胴部形状ストレート
1箱
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーフィニッシュネイルです。対応機種:HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1です。
用途フィニッシュネイラ専用超仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・HA-55/F55M0・TA-225/SF25M0・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1 材質軟鋼線材 長さ(mm)15 白色 線径(Φmm)1.05 分類超仕上釘 頭部径(Φmm)1.3×1.05 胴部形状ストレート
1箱
799 税込879
翌々日出荷

充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
用途下地・内装・リフォーム・木工などに。 付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケース トラスコ品番354-7676 セット内容本体のみ 幅(mm)80 全長(mm)234 高さ(mm)246 ネイル装填本数100 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち 適合機種【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ) 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 薄茶
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターボドライバ用ねじです。二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)。 トラスコ品番102-2066 材質 質量(kg)6
1箱(100本×20巻)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ピンネイラ用釘です。適応機種:HA-50P3S(D)-G・HA-50P3(D)-G・TA-250P3(D)・HA-50P3(D)・HA-50P3S(D)・TJ-35P2-BC/40Aです。
用途ピンネイラ専用釘。 白色 直径(Φmm)0.6 線径(Φmm)0.6
1箱
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー式なので、狙い易い!スーパーネイラ・フィニッシュ・エアタッカなどにも使用出来ます。
種類タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 危険物の類別非危険物 オイル量(mL)100
1箱(100mL×10本)
5,998 税込6,598
欠品中

TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。
用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。 対応機種TJ-35FN2用
1個
329 税込362
翌々日出荷

美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
バッテリー電圧(V)18/14.4 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35 付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書 種別本体・ケース付 質量(kg)1.5k バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。 仕様溝打用
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。
用途コンタクトトップ。 仕様溝打用 モデルマックス常圧フィニッシュネイラTA-255SF1用
1個
409 税込450
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィニッシュネイル(SPパック)
頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
1パック(800本)
399 税込439
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)