24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR 幅(mm)11.5 サイズ3号針 針長(mm)10 1連接着本数50 トラスコ品番423-7676 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
539 税込593
当日出荷

大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5 サイズ12号針 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1600本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針 幅(mm)10.4 サイズ11号針 針長(mm)6 1連接着本数50
1箱(1000本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)11.5 針長(mm)6 適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N) サイズ3号針 1連接着本数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型特殊用途使用針
サイズ1号針 適合HD-1NA 幅(mm)12.5 針長(mm)12 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200本)
379 税込417
当日出荷

針長(mm)6 適合HD-35・35DF・35L 幅(mm)11.5 サイズ35号針 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
239 税込263
当日出荷

全長309mmのコンパクトボディ。 A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。 100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309 綴じ枚数約15枚(最大) 最大綴じ奥行(mm)235 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針 適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10 幅(mm)8.4 針長(mm)5 1連接着本数50
1箱(1000本)
279 税込307
当日出荷


価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。 幅(mm)9.4 サイズ10号針 1連接着本数50 材質軟鋼線材 針長(mm)5
1箱(1000本)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填
用途30~110枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)1.43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325 最大綴じ奥行(mm)60 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)9.2 針長(mm)5.55 適合電子ホッチキス:EH-20 サイズ(mm)20.3
1個(2000本)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式 アズワン品番65-3890-97
1個
819 税込901
翌日出荷

すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。 私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。 特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針 仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm 適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10 質量(g)(紙箱本体)22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28 箱入数1000本 1連接着本数50本 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックス中綴じホッチキス
エコ商品
【30枚(120ページ)とじ】Vaimo11シリーズの中とじホッチキス。綺麗な冊子づくりはこの1台におまかせ。
質量(g)700 奥行(mm)【とじ】最大307 枚数【とじ】2~30(最大120ページ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×76 × 405 適合サイズ【中とじ】B5-A2サイズ(レターサイズも対応) 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様先曲げクリンチ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)75 口寸法(mm)【とじ口】19 使用針No.11-1M 再生材使用使用
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M グレー 質量(g)615 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)300 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406 針装てん方法ワンタッチオープン式 アズワン品番65-0429-02
1個
9,298 税込10,228
当日出荷


マックスバイモホッチキス
エコ商品
落ち着いたカラーとマットな質感。長く使える、品格・力強さのある本体色。新設計で軽量化を実現。持ち上げたときにわかる軽量感。手にやさしいディンプルと隆起形状。押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
ブルー 質量(g)149 奥行(mm)【とじ】28 枚数【とじ】40(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110 針装てん数(本)100 針装てん方法ワンタッチオープン方式 とじ仕様先曲げフラットクリンチ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)81 口寸法(mm)【とじ口】7 使用針No.11-1M 再生材使用使用
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ERZ-30 電動リムーバ マックス 動画あり
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。 適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針 ホワイト 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105 付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード 枚数(リムーブ)2~30枚 速度(リムーブ)約1秒/1本 奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約60 使用温度(℃)10~35 使用湿度範囲15~80% アズワン品番65-1855-78
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1箱(5000本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
1台ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針 幅(mm)11.5 適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137 材質軟鋼線材 針長(mm)13
1箱(1000本)
499 税込549
当日出荷

1箱(2400本)
499 税込549
当日出荷