チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)
付属品インクロール(R-50)
印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作キー方式
入力表示液晶表示
インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)50/60Hz
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間1年
外寸法・高さ(mm)95
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番759-9366
色スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)最大25
電源AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97
アズワン品番64-8249-35
詰め替えインクFX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
油性顔料系インキです。
チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。
内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73
容量(mL)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番004-6124
適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31
対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12
サイズデスクタイプ
質量(g)345
電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行
電池4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6
メモリー数1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く
仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)
付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個
寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30
質量(g)1400
種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大18
入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列タイプライタ配列準拠
メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53
ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)
複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4
仕様3紙幣6硬貨 (分離不能)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート
付属品取扱説明書、ACアダプター×1
質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6
電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)390(本体のみ)
電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時)
精度最大月差±2分
入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式サーマルラインプリンタ
処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2
保存温度範囲(℃)-10~50
公差判定表示5組設定可能
タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)対応
測定値の保存最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
適合チェックライター:RC-100
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2枚目には厚紙を使用しています。
チェックライターなどで印字しやすいように、金額欄の位取り罫線をはずしてあります。(手書きでもお使いいただけます)
複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ複写
複写枚数2枚複写
寸法(mm)170×85
サイズ小切手サイズ
アズワン品番64-8845-06
1冊(100セット)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様ナンバリング
関連キーワード