21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR 幅(mm)11.5 サイズ3号針 針長(mm)10 1連接着本数50 トラスコ品番423-7676 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
539 税込593
当日出荷

幅(mm)11.5 針長(mm)6 適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N) サイズ3号針 1連接着本数50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。 幅(mm)9.4 サイズ10号針 1連接着本数50 材質軟鋼線材 針長(mm)5
1箱(1000本)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(1000本)
159 税込175
当日出荷

針長(mm)6 適合HD-35・35DF・35L 幅(mm)11.5 サイズ35号針 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
239 税込263
当日出荷

大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5 サイズ12号針 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1600本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針 幅(mm)10.4 サイズ11号針 針長(mm)6 1連接着本数50
1箱(1000本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
ブルー 綴じ枚数25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10) 針装てん数(本)100 付属品リムーバー 適合針No3 質量(g)790 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×304×178 最大綴じ奥行(mm)50 針装てん方法フロントローディング方式 グリーン購入法適合
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

マックスホッチキス HD-35
エコ商品
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75% 適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M ブルー 質量(g)172 綴じ枚数30 最大綴じ奥行(mm)64 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(2400本)
499 税込549
当日出荷

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 動画あり
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合10号針 綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64 材質(カバー)R-ABS 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針
ホッチキス針 BOSS 210S用。針先は貫通しやすい、チゼルポイント。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。針寸法:幅11.8×高さ6.4×太さ0.51mm。数量:5,040本入(210本とじ×24)
材質亜鉛メッキ鉄線 寸法(mm)幅11.8×高さ6.4×太さ0.51
1箱(5040本)
499 税込549
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm) ブルー 綴じ枚数PPC用紙約2~130枚 材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)W64×D283×H186 調節範囲(mm)とじ位置5~69 装填数100本/回
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1箱(20個)
739 税込813
当日出荷

SL-M200 強力ステープラー コクヨ 動画あり
”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 針装てんが簡単なワンタッチフルオープン方式。 グリーン購入法適合。
使用針3号、3号U 綴じ枚数(3号針の場合)PPC用紙:約2~30枚程度、(3号U針の場合)PPC用紙:約30~70枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190 最大綴じ奥行(mm)60(10~60まで5単位で調節可能) 針装てん方法ワンタッチフルオープン式 再生材使用率(%)ハンドルカバー:R-ABS100、ベースキャップ:R-PC100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
1箱(1000本)ほか
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ERZ-30 電動リムーバ マックス 動画あり
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。 適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針 ホワイト 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105 付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード 枚数(リムーブ)2~30枚 速度(リムーブ)約1秒/1本 奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約60 使用温度(℃)10~35 使用湿度範囲15~80% アズワン品番65-1855-78
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷