バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。
適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針
色ホワイト
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105
付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード
枚数(リムーブ)2~30枚
速度(リムーブ)約1秒/1本
奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約60
使用温度(℃)10~35
使用湿度範囲15~80%
アズワン品番65-1855-78
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
関連キーワード