さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別マッサージ枕・縦型
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×20/100
松吉医科器械コード24-5035-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×270×70/100
松吉医科器械コード19-4321-00
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別フェイスマット
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×80
松吉医科器械コード24-5036-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45
松吉医科器械コード20-3781-00
疲れた足の休息に、足をのせるだけでリラックスできる足枕です。ビーズ素材なので軽くて柔らか、足に優しくフィットします。足をのせると高さが15cm程になるように設計されていて、高すぎず低すぎずで使いやすい。休憩や就寝前などに足を休めるのに調度良い高さになっています。カバーは外してお洗濯できるので、いつも清潔に使う事ができます。
用途脚枕として。リラックス/マッサージ/休憩/事務所/就寝前/昼寝/むくみ/疲れ解消
材質【カバー】ポリエステル100%、【中材】ポリエステル100%、【ビーズ】ポリスチレン
質量(kg)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×17×20
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
松吉医科器械コード02-2337-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
松吉医科器械コード02-2336-00
マルチに使える低床型万能メディカルピロー
低床型ですので首への負担が少ないです。
品番:TB-77C-72は、上肢・頭部・頚部に使用できます。
材質表面/ビニ-ルレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃加工)、中身/ウレタン
ウレタン3層構造で、表面部分には低反発ウレタンを採用。胸部にバスト型の穴があり、側面の空気孔から空気が抜けるので、特に女性は快適に使用できます。
材質クッション/ウレタン・ソフトウレタン・低反発ウレタン、張地/PUソフトレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×30/100
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザイン。お好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付。もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能。リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニング。ヒーター機能搭載。マッサージの強度を調整できる枕付。3種の自動コースを内蔵。リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント
付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド
材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)54
色レッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
制限体重(kg)約100
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
多彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインです。
付属品枕
材質合成皮革・ポリエステル・ABS
寸法(mm)680×1040×990、最大リクライニング時:680×1405×795
質量(kg)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65(電熱部26W)
角度(°)最大リクライニング:148
耐荷重(kg)約100
定格時間(分)15
アズワン品番7-8799-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000
一般的名称家庭用電気マッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
低反発の素材と波型設計で寝姿勢をサポートするクッションです。低反発ウレタンチップとウレタンシートの2種類の中材だから足の重さを優しく受け止め包み込むようなサポート。柔らかいだけじゃなくしっかりと両足を支えます。立体的な波型&適度な高さにより両足がピッタリフィットする2つのくぼみ。就寝中の足の位置を安定させて気持ちの良い寝姿勢に導きます。
仕様●寸法:奥行20×幅41×高さ1.3.5cm●材質:本体生地/ポリエステル1000%、中材/ポリウレタン樹脂
うつ伏せの姿勢で胸部に対する圧迫感を軽減します。胸部にはエアホール(バスト圧迫軽減用穴)を搭載することで、快適な施術が可能になったクッションです。
材質PVCレザー
質量(g)650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×46×3~9
30度側臥位をサポートする体位変換用クッションです。通気性の良いクッションを使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。汚れた場合は丸洗いもできます。
用途被介護者の体位変換
床ずれ防止
仕様中材丸洗い、丸洗い、超通気
材質(カバー・中材)ポリエステル100%
寸法(cm)12×24×50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×330×80
松吉医科器械コード02-2320-00
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×15/90
松吉医科器械コード24-3358-00
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)380×225×100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
頑丈な、スチール足をプラットフォームとした診察台ベッドです。本体と脚部は頑丈な3点止めですので、荷重のかかるマッサージベッドとしても使用できます。穴埋め枕を取り外すことで、即、うつぶせへの施術にも対応できる、万能な有孔タイプの診察台です。サイズバリエーションが豊富な為、仕様用途、空間でのサイズ間取りも考慮しやすいベッドです。アジャスター足を採用していますので、少しのガタつきのあるフロアでもしっかり接地が可能です。
ソフトな感触で頭部にフィットします。表皮は防水、制菌、難燃素材を採用しています。カバー(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。新感覚のソフトタッチ枕
材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
洗濯方法カバー洗濯可/脱水可/乾燥可
カバー裾にゴム入り(被せタイプ)
酷使され疲れ切った眼、目元を快適にケアします。エアマッサージ、温感、冷感を組み合わせた7つのモードを搭載したアイケア製品です。大小のエアバッグが目元にフィットし、眼のまわりをほぐしてくれます。目元を温めたり、冷やすことで、血流の流れを促進し、乾燥、疲れ、老化といった目の負担を軽減します。ヒーター設定温度 温感時 約40℃、冷感時 約18℃。睡眠の質の改善にも役立ちます。180度折り曲げ、コンパクトに収納、携帯することができます
用途目の疲れ、目元のケアに。アイマスク/ホット/クール/温/冷/暖かい/冷たい/ひんやり/HOOT/COOL/目/目元/目もと/疲れ目/ドライアイ/眼精疲労/疲労回復/疲れ目解消/ストレス/腫れ/むくみ/マッサージ/アイケア/リラックス/リフレッシュ/スッキリ/出張/旅行/飛行機/バス/睡眠用/安眠/健康/美容/便利/雑貨/ギフト/プレゼント/贈り物/男性/女性/父の日/母の日/かわいい/お洒落/おしゃれ/オシャレ
セット内容ACアダプター、USBコード、ベルトカバー枕、目元用カバー、収納袋、取扱説明書(保証書付き)
材質金属、プラスチック、コットンフランネル
質量(kg)0.4
電流(A)0.2
連続使用時間(分)約60(フル充電の場合)
設定温度(℃)ヒーター:温感/約40、冷感/約18
充電時間約3時間(フル充電まで)
定格使用時間約10分
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22×11.7×8.8
定格入力AC100V(50/60Hz)
定格出力(A)2
関連キーワード