〔マッチは地球に優しいエコロジー商品〕
マッチは自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です
〔CO2のオフセットに貢献〕
メーカーでは森林約20ヘクタールを所有し、メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています
1袋(12個)
¥389
税込¥428
当日出荷
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52×145
質量(1箱あたり)(g)5
入数約44本(1箱あたり目安)
1セット(12個)
¥319
税込¥351
当日出荷
家庭用マッチの徳用タイプ。昔からある伝統のマッチです。
毎日のお勤めからお墓参り、喫煙、ストーブ、コンロの着火まで幅広くお使いいただけます。
家庭用マッチです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×50×111
質量(1箱あたり)(g)150
入数約830本(1箱あたり目安)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
自然の樹木と無害の薬品で作られ使用後は焼却できる環境に優しい商品です。
焼却してもダイオキシンを発生しません
そのまま埋め立てても分解されて土に戻ります
移動式の着火具として金属やプラスチックを使用していない温暖化防止に貢献する商品です。
メーカー製造マッチの消費から発生するCO2のオフセットに貢献しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×50
質量(1箱あたり)(g)140
入数約700(1箱あたり目安)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
寸法(mm)約113×36×51
質量(g)約65
1セット(6個)
¥398
税込¥438
7日以内出荷
天然ガスから生まれたローソク「灯しび」。燃焼時間が短く、お忙しい時にも便利です。
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。
思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。
また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。
ローソクは備えていれば安心できるものです。
この機会におすすめいたします。
長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ
寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80
燃焼時間(時間)約24
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター
質量(g)18.84
本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
余震時にも安心!ハーブの香りでやすらげる安全ローソクです。
リサイクルとエコロジーを考え、クリアケースにはPETを採用しました。
缶入りなので、余震などの際にも、ふたを閉めればすぐに消火できて安心。
コンパクトサイズのため、非常持出袋などに入れる際にも場所をとりません。
付属のマッチは喘息や頭痛の原因である硫黄や硝化綿を使用していない健康第一の特許マッチです。
用途災害備蓄、停電時
セット内容マッチ×1個、缶入りろうそく×1個
材質(安全ろうそく)ろうそく:パラフィンワックス、缶:スチール、(エコマッチ)木、紙、燃焼剤、ガラス
質量(g)約60(安全ろうそく)
寸法(Φ×高さH)(mm)約52×30
燃焼時間(時間)約9
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
まるでマシュマロのような感触と、パステルカラーが可愛い新感覚のもっちりマット。純国産の高級ウェットスーツ素材100%なので、水洗いOKですぐ乾く。玄関の飛び石として急な来客時に。パソコン作業や勉強時の肘や足の疲れ対策に。ちょっとした仮眠の肘の痛み対策に。裏面は滑りにくい加工で床面をキャッチ。大切な友人や家族への贈り物にもピッタリ。カラーは3色。サイズは大と小の2種類があります。
仕様●サイズ:小●材質:クロロプレンゴム●寸法:(横)13.5cm、(縦)12.5cm●厚み:約9mm●入数:1箱((1袋×2個入)×10袋))
停電などの非常時に備えておくと安心・安全な容器入りローソク。
寸法(mm)Φ73×H38
質量(g)約115
燃焼時間(時間)約8
1缶
¥439
税込¥483
当日出荷
CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ガス溶接、切断用ライターです。
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)5
色シルバー
角度(°)最大上下10(左右連動)
押圧力(Kg)約5
支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)
フック有効径(mm)最大:60
フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415
支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
関連キーワード