14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川上産業テープ付プチプチ袋
エコ商品
袋状でベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 番手#40L RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。 簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。 楽しく、スパスパ梱包しましょう。 手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。 まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。 木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。 資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ トラスコ品番212-3673 厚さ(mm)2.5 質量(kg)14 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷

川上産業テープ付プチプチ袋 #40L
エコ商品
袋状、しかもベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。安定した出荷・作業効率の向上に効果的です。 焼却時に有害ガスを発生させません。
用途引っ越し時の梱包。 自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 番手#40L RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業緩衝材プチプチ テープ付
エコ商品
袋加工品なので梱包が簡単です。軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。焼却時に有害ガスを発生させません。作業効率がアップします。
用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。 トラスコ品番493-4067 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)280 幅(mm)180 厚さ(mm)3.5 ナチュラル タイプテープ付 構造3層タイプ 番手(#)d40L RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。 テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。 軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。 焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。 アルミサッシなど長尺モノ梱包。 機械の突起物や机の角の保護材。 トラスコ品番352-9673 質量(kg/本)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

和泉エコパックメール
エコ商品
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。 エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
ホワイト 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本 材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造) 寸法(mm)(空気注入時)600×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60枚)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

抵抗 20mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全
RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)20m
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

抵抗 10mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

抵抗 100mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷