5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 058
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約9.4(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)345(13.6インチ) 印字桁数(桁)136 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 058
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 質量(kg)約7.2(オプション含まず) 消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R) 定格電流(A)最大3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず) 騒音値(dB)54dB(A) 速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行 最大印字幅(mm)203.2(8インチ) 印字桁数(桁)80 解像度180dpi 寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60 配列24ピン(12ピン×2列) 使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露) インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F エコマーク認定番号17 155 057
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサイズに合わせたフラットファイルです。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。直行票:縦8インチ×横9と2/10インチ、積替票:縦9インチ×横9と2/10インチに対応
ブルー 仕様産業廃棄物管理表(マニフェスト)用 エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 エコマーク認定番号16 112 039
1冊
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)