372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a 仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒R134a 付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm)170×225 材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm)約1410 ゲージ径(Φmm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa)0~3400(高圧側) 連成計(kPa)-100~1700(低圧側) 取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
欠品中

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

計量法対応表示・R12接続可能 PAGオイル専用
用途ホース 危険物の類別非危険物 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(3.2MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用 付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付 適合ヒートポンプ用、R410A用 エスコ品番EA101TR 接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ホース長さ(cm)100 連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付) ゲージ径(Φmm)68
1個
36,900 税込40,590
8日以内出荷

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒R410A、R32 接続口径(チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm)約920 圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側) 連成計(MPa)-1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm)80 付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース)NBR 外寸(幅W×高さH)(mm)120×230 取付ねじ1/8NPT 接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498 税込10,448
欠品中

JTC4949 R1234yf用マニホールドゲージ JTC 動画あり
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用 付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16-20UNF 表示メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R22、R12、R502用 対応冷媒種別R22、R12、R502用 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.4 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)68
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット 危険物の類別非危険物
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ 電動コンプレッサー POEオイル専用
用途ホース 危険物の類別非危険物 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(3.25MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×45×225 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

質量(g)64 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可) 電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可) 表示方式4桁 LCD表示 精度(%)±5 連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間 機能約10分後自動オフ 測定圧力-0.1000~5.Mpa バックライト電源ONの時、常時、青色点灯
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

JTC4949H ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC 動画あり
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様POEオイル専用 ハイブリッド用 付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16UNF 表示メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a 仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

種別3バルブ方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×70 安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上 危険物の類別非危険物 低圧連成計(MPa)1.2 高圧連成計(MPa)3.5 色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤、(真空ポンプバルブ)緑
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

種別2バルブ方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×55 安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上 危険物の類別非危険物 低圧連成計(MPa)1.2 高圧連成計(MPa)3.5 色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225 危険物の類別非危険物
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

用途R-134a用 適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別134a 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16-20UNF ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf 取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
ゲージ径(Φmm)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A 仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ タイプボールバルブ式 温度表示R410A、R32 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ) ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF) 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF) 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R12クーラー専用 適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別R12 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFO-1234yf用 2バルブ
用途PAGオイル用 ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

HFO-1234yf用 2バルブ
用途POEオイル用 ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
ゲージ径(Φmm)80 接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷