定格電圧(V)(5) DC24
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
シリーズSY5000
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数8
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、マニホールド配線仕様:(-) ダブル配線、A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁-
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、マニホールド配線仕様:(S) シングル配線、A,Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シリーズSX5000
シリーズSJ3A6
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
連数6
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数10
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
配線方式マニホールド:(-) ダブル配線
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(K) 内蔵
シリーズSX3000
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数9
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
連数7
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数3
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数5
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用
ポート数2
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数4
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ