挟んだ紙幣、金券などが抜き取られた時に信号を送信します。薄型のため、レジ内への収まりが良くなりました。
マジックテープによるホルダー固定なので簡単に装着できます。電波到達距離は金属ケース内収納を考慮して見通し距離50mです。
定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。
電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。
質量(g)約100(電池含む)
電源DC3V(コイン形リチウム電池:CR-2032)
電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)
設置場所屋内
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
硬貨は硬貨面に、紙幣は紙幣面にそれぞれ収納できます。
簡易的なレジとして、店舗、フリーマーケットに!
硬貨収納面には各金種10枚毎に 50枚収納できます。
材質PS系
色オレンジ
質量(g)160
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。
小型軽量なので携帯性抜群!
電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)430(単三乾電池4本含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
処理能力18枚/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。
外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
ケース表面は、引張・引裂に強い強靭素材「BEATTEX(R)(ビートテックス)」を使用しています。
BEATTEX(R)は、タイヤの厚いゴム層の中に鋳込まれる強力ナイロン糸を使用して織られた素材です。
高い撥水性を可能にする加工が施されており、雨に濡れても安心です。
材質本体/BEATTEXRナイロン、内装/ポリエステル
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納】38×17×85
ポケット【カードポケット】内側/2枚収納可能
小さなボディの中に、はさみやつめやすりなど日常に便利な7つの機能が入っているCLASSIC。ハンドル部分をアルミニウムにしたこだわりモデル。
ベストセラー「クラシック」のハンドルをギョーシェ加工を施したアルミハンドルにしたバージョン。見た目に美しい上、ブレード、はさみ、やすりなど必要最小限の機能に抑えたボディは薄く、軽く、丈夫です。飽きのこないデザインは、男女問わず愛されています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×18×6
セット内容スモールブレード(小刃)、つめやすり、マイナスドライバー(小)3mm、はさみ、キーリング
質量(g)17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高級感のある本革を使用した、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できます。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側の360℃回転フックは、ベルト通しやバッグなどに簡単に取付けできます。
材質本革他
質量(g)約105
寸法(幅W×高さH)(mm)カード収納内寸:上/105×46、下/105×43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×125×25(カラビナフック除く)
保証期間初期不良のみ
生産国中国
ポケット内側/2枚、背面/1枚
取扱説明書なし
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:約38×85×17
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。
今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×120×21.5
消費電流(mA)300以下
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
金種別に硬貨を積み重ねると、金額がひとめでわかります。
目盛りが5枚単位で色分けしてあるので、両替等に便利です。
硬貨の集計・整理・保管が簡単にできます。
エコマーク認定認定
材質再生ABS樹脂100%
質量(g)160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×173×66
エコマーク認定番号18 112 143
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に
規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度10M/100Mbps(オートセンス)
仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30
質量(g)270
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応
適合規格VCCI ClassB
対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS
コネクタ形状RJ-45型8極コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33
最大消費電力(W)約3.55
バッファメモリ64KB
動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7
伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス)
MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)
スイッチング方式[LAN]ストア&フォワード
IP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP
伝送距離(m)100
符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。コピー用紙で30枚綴じれます。スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。書類をとじてもかさばらない手軽さと「"ちょっと、とじたい"・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質ステンレス
質量(g)0.51/個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×18×3.5
綴じ枚数30枚
1セット(70個)
¥569
税込¥626
当日出荷
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。
【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)0.55
本体質量(g)約295
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66
材質(トレー)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ