お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします!
高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数
プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能
大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現
充電式で持ち運びが可能
現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等
質量(kg)1.53
消費電力(W)動作時:36
電源DC12V
表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)8.8
アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A
用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)
バッテリー容量(mAh)1350
主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載
荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
新紙幣対応、100万円をわずか8秒でカウントするマネーカウンター
セット内容本体、電源コード、清掃ブラシ、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、アルミ、鉄 掃除ブラシ:ABS
質量(kg)約4.3
容量スタッカー:200枚
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約60
機能計数モード:累計モード、カウントモード、枚数セットモード
コード長さ(cm)140
対象カウント:国内紙幣4金種、商品券、ビール券など
サイズ(mm)幅260×奥行310×高さ165、(計数可能)縦幅:60~90 横幅:110~172
計数速度1,000枚/分
ホッパー容量(枚)200
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。
小型軽量なので携帯性抜群!
電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)430(単三乾電池4本含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
処理能力18枚/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています
計数速度100枚/6秒
ホッパー容量(枚)200
仕様スタッカー容量200枚
付属品電源コード、ハケ、カバー付
質量(kg)6
消費電力(W)65
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2
計数方式アップターンステック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210
計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
お札を傷つけない親切設計!紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
付属品単三電池4本付
材質ABS樹脂樹脂
質量(g)430(電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
計測機能計測スピード:約18枚/秒
ホッパー容量(枚)硬貨BOX:新券120・流通券100
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
金種別に硬貨を積み重ねると、金額がひとめでわかります。
目盛りが5枚単位で色分けしてあるので、両替等に便利です。
硬貨の集計・整理・保管が簡単にできます。
エコマーク認定認定
材質再生ABS樹脂100%
質量(g)160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×173×66
エコマーク認定番号18 112 143
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
枚数スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248
機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
混合した同一通貨紙幣を瞬時に計数する高機能モデルが新紙幣対応機種として新登場
混合金種計数、高速計数(3段階スピード調整)、4種の通貨対応、カラー液晶搭載、メンテナンス性向上
収納可能なハンドル付きで持ち運びもラクラク!
用途5つの便利な機能を搭載(ミックスモード、ソートモード、カウントモード、バッチ機能、加算機能)
仕様計数可能サイズ:縦55~90mm、横110~182mm、計数対象:日本銀行券、米ドル紙幣、ユーロ紙幣、中国人民元紙幣、商品券、ビール券等、スタッカー容量:200枚
質量(kg)6.4
消費電力(W)動作時:80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×263×255
機能加算機能、バッチ機能(1~200枚で選択)
電源(AC V)100 50/60Hz
使用環境屋内専用 結露なきこと
モードミックスモード、ソートモード、カウントモード
ホッパー容量(枚)300
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
ひと目で分かる硬貨の合計金額と枚数!。使いやすさを追求したレジ脇の定番!。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単に すばやくわかります。レジ点検時の売上計算に!。店頭や仮設店舗のレジ代わりとして!。小銭の保管や貯金箱として
収納枚数各50枚
仕様使い易さを追求したスタンダードタイプ。
材質再生樹脂
質量(kg)0.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×165×70
TKG品番9-2588-0801
TKG品番(2017)6-2379-0401
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
紙幣のほかに、各種金券も計数。便利なバッチ機能、加算機能付き。
適合処理スピード(分):1000枚
寸法(mm)計数可能:縦60~90、横110~172
質量(kg)5.8
電源(V)AC100
消費電力(W)70
コード長さ(m)1.5
外寸(mm)幅260×奥310×高165
機能バッチ:1~999枚の任意設定
ホッパー容量(枚)200
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!
付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)
質量(kg)0.98
機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計
ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)2
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
軽い。小さい・安い・どこでも使える!金種別合計金額・枚数表示!
金種混合でも計算OK!(6金種の硬貨を同時に計数でき合計金額を表示します)
電源不要でどこでも使えます!(単三乾電池6本だけで、どこでも使用できます)
処理速度15枚/秒
ホッパー容量(枚)300枚(10円硬貨の場合)
色ブラック
質量(g)1800
電源DC9V(単3アルカリ乾電池×6本)
対応国内流通6金種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×207×100
表示桁数6桁LED
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
硬貨の整理・計算に便利。スタンド部は折りたたみできるので、コンパクトに収納できます。6種類の硬貨各50枚収納に対応しています。
視認性を考慮した金額表示になっています。
材質ABS樹脂
本体質量(g)約225
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×160×30(スタンド使用時:H80)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様テイクアウト方式、コインカウンター付
トラスコ品番855-3199
寸法(mm)W203.5×L159×H54.5
質量(g)360
収納枚数500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

コインケース
モノタロウ
¥219
税込¥241
10枚毎の仕切り付きで、コインの枚数計算が簡単です。1~500円各50枚収納出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×32
収納枚数1~500円各50枚(10枚毎に仕切り付)、合計金額\33,300
質量(g)135
仕様抗菌加工
トラスコ品番433-3390
材質(本体)PP
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)225
機械寸法(mm)390×482×620
電源コード(m)約2
速度(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)100
坪量(g/m2)(用紙)22~255
機械本体質量(kg)62
積載面高さ(mm)150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
フタを開けると同時にコインホルダーがせり上がるスライド方式!
仮設店舗用レジとしても使いやすい!
硬貨の出し入れがしやすい新型コインホルダー!
紙幣収納の下にも高額紙幣や通帳等が収納できる保管スペース!
盗難防止に役立つセキュリティーワイヤー付!
仕様鍵錠(かぎ2個付き)
材質スチール・ABS樹脂
質量(kg)2.4
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×90(内/275×210×54 )※高さは中皿までの高さです。
収納サイズB5
施錠方法鍵錠
TKG品番9-2589-0401
TKG品番(2017)6-2381-0501
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。
●さまざまなキャッシュレス決済に1台で対応できる決済端末
●クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済に対応
●バッテリー・レシートプリンター内蔵
●無料のSquare POSレジアプリ内蔵
●対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまなキャッシュレス決済に、1台で対応するキャッシュレス決済端末
1台のキャッシュレス決済端末で、クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、暗証番号の入力などさまざまな決済手段に対応します。すべての決済情報は安全に暗号化されるので、安心して、すばやく決済を受け付けることができます。
●タッチ決済も
タッチ決済対応マークのあるクレジットカード、デビットカードを決済端末にタッチして、すばやくお会計を済ませることができます。少額の場合サインは必要ないので、会計にかかる時間を減らせます。
●電子マネーも
Suica、PASMOなどの交通系電子マネーや、iD、QUICPay、Apple Payなどの電子マネーで、さらにすばやいお会計が可能です。お客様はICカードやデバイスをカード決済端末にかざすだけで決済できます。
●PayPayも
画面に表示されたQRコードをお客さまに読み取っていただくことで決済ができます。SquareのPayPay決済は、お客さまが金額を入力する必要がないのでとてもスムーズです。
●ICカードも
ICチップ付きクレジットカードを決済端末に挿入し、画面上でお客さまに暗証番号を入力してもらいます。セキュリティも万全です。
バッテリー・レシートプリンター内蔵のモバイル端末
Square ターミナルは、混雑したレジでも耐えられるように設計・製造されているため、動作は常に安定しています。コードレスで、レシートプリンターを内蔵しバッテリーの持久性も高く、1日中決済を受け付けることができるので、カウンターはもちろん、持ち運びながらお店のどこでも使用できます。
お客さま専用ディスプレイを提供
Square ターミナルをSquare POSレジアプリ搭載のiPhoneまたはiPadにワイヤレスで接続すると、お客さま専用ディスプレイでカートの商品内訳を確認してもらい、支払いを行うことができます。
Square POSレジアプリ
無料のSquare POSレジソフトウェアをSquare ターミナルに内蔵。あらゆる業種で、かんたんに利用・カスタマイズできます。
Squareが選ばれる理由
●導入は最短で即日:アカウントのお申し込みはオンラインから数分で完了、最短でお申し込み当日からキャッシュレス決済を始めることができます。
●売上金は最短翌営業日に入金:業界最短水準の入金サイクルなので、仕入れ先への支払いなどに必要な資金繰りも安心です。
●初期費用・月額固定費0円:すべての機能を使うためのSquareアカウント作成は無料です。一部の有料プランを除いて契約料や月額固定費、解約料などは一切ないので、気軽に導入していただけます。ハードウェアご購入以外にかかる費用は決済ごとの決済手数料のみ
対応メディアICカード、クレジットカード
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード