微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
測定方式差圧式
表示目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)
極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
材質(エレメント)シリコーンゴム
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。
幅(mm)Φ101
奥行(mm)69
小型微差圧計
差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備
様々な配管接続が可能
高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約70°
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別
精度(%)±2.5FS(23℃において)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットタイプ微差圧計
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定方式差圧式
目盛表示角:約70°
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)
口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
小型微差圧計。差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備。様々な配管接続が可能。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別
目盛表示角:約70°
測定方式差圧式
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約270
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
目盛表示角:約270°広角表示
測定方式差圧式
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
付属品取付ナットセット
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約90
口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
測定方式差圧式
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント種類受圧エレメント:ダイヤフラム
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
フラットタイプ微差圧計。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示
目盛表示角:約70°
測定方式差圧式
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
測定方式差圧式
目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
質量(g)約90
付属品取付ナットセット
精度(%)±2.5FS(23℃において)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。
幅(mm)Φ101
奥行(mm)69
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出
幅(mm)80
高さ(mm)26
奥行(mm)85
精度±2.5%FS
フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
精度±2.5%FS
測定方式差圧式
測定ガス空気および非腐食性ガス
使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)
目盛角度約70°
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
取付姿勢垂直
設定圧力単位Pa
関連キーワード