20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g)136.7 電源単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃)-50~400 測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93 放射率0.1~1.00可変 サンプリング約0.5秒(95%) 距離係数D:S=12:1 使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 温度表示方式デジタル 取扱説明書(7.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm)5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)


PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 材質(本体)ABS樹脂 電源9V乾電池6F22(006P) 波長(nm)650 距離係数D:S=10:1 出力(mW)1以下 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)150 電源単3乾電池×2本(3V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1組
18,980 税込20,878
欠品中

温度測定範囲(℃)0~450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)