パイプ形状ストレート
長さ(m)1
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状クランク型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
小スペースの場所で使用できるコンパクトタイプです。
材質鉄製
寸法L2(mm)50
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
セット内容クランプ付き(2個)
タイプエキスパンド、スリット付き
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.6
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
(a)本体(b)基本アダプター1(c)基本アダプター2(d)60-70mm拡張アダプタ(e)70-80mm拡張アダプタ(f)80-89mm拡張アダプタ(g)89-98mm拡張アダプタ(h)98-108mm拡張アダプタ(i)½”差込26mmインパクトソケット
用途マフラー等、金属のパイプの拡張
色ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304)
全長(mm)500
開き角度(度)45
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.6
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)500
肉厚t(mm)1.6
開き角度(度)45
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.5
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.5
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
ボルト穴径(Φmm)11
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)200
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
材質ステンレス製(SUS304)
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状S型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
パイプ形状120度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)75
内径B1(Φmm)71.8
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)
付属品クランプ付き(2個)
関連キーワード
1
2
3
次へ