パイプ形状ストレート
長さ(m)1
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状クランク型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)200
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)500
肉厚t(mm)1.6
開き角度(度)45
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状120度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状S型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.3
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)42.7
内径B1(Φmm)39.5
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)50.8
内径B1(Φmm)47.6
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
材質鉄製(メッキ管)
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)100
肉厚t(mm)1.6
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
パイプ形状150度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
関連キーワード