5つの細いノズルで均等にマヨネーズ等が使える。
キャップ付きなので、下向け保管が可能。
材質ボトル : ポリエチレン、キャップ : ポリプロピレン
寸法(cm)8×6×22
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300
材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)62×157
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質ポリエチレン
1個(200mL)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
放射キャップの5つ穴でムラなくすばやくふりかけます。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
栄養成分(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
糖度が高く蜜ののりが良く、色もしずみにくい、開封後もくさりにくい。
はちみつ入、味がなめらかで風味が良い。
ロングライフの紙パック入、すべて口栓付でかるくてじょうぶ、取扱いが簡単、開け易く保存も便利。
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
種類メロン(無果汁)
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(黄4、青1)
栄養成分熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
1本(1800mL)
¥999
税込¥1,079
6日以内出荷
目盛なし
吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。
材質本体:ポリエチレンバルブ:シリコン
ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。
食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
用途食品の保存や冷凍に。
寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350
厚さ(mm)0.01
色半透明
材質ポリエチレン
タイプマチ有
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐冷温度(℃)-20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) よくある商品Q&A(0.2MB)
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード