20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

島田燈器工業号鐘
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。 材質HBsC1 質量(kg)9.2 音量(dB)110以上 寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。 材質号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ 寸法(外径×高さ)(mm)最大300×214
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベル
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




使用温度範囲(℃)-10~40 定格寿命(時間)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上 音量(dB)95 耐電圧(V/min)1500
1台
23,980 税込26,378
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷

大きな鐘の音でイベントをアピール。
材質スチール・木 寸法(Φ×高さH)(cm)8.9×14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

島田燈器工業銅鑼(どら)
全長100mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。 材質SUS304銅メッキ 厚さ(mm)1.3 質量(kg)どら2.08、打子0.10 音量(dB)110以上 寸法(外径×高さ)(mm)最大408××53
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷

山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様 材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム 寸法(mm)約W52×H180×D45 質量(g)115 アズワン品番64-3219-07 対象動物
1個
1,690 税込1,859
欠品中


島田燈器工業船舶用消防おの
この商品は船舶消防設備規則に基づき、消防員装備として使用されます。日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
規格JIS F3610-1989
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷

米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
欠品中

クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧めなハンドベルセット。 持ち手の先端に音階表記がついており演奏性にも優れています。 ベルを振って演奏するほかに、テーブルなどに置いて本体先端部分のボタンを押して鳴らすこともできます。 付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。
用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め 仕様音域:A3(ラ)→G5(ソ) 全長(mm)約135 コッパー 質量(g)(ベル1個当たり)90~100前後 タイプ23音 ハンドル長さ(mm)約87
1セット
27,980 税込30,778
9日以内出荷

クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧めなハンドベルセット。 持ち手の先端に音階表記がついており演奏性にも優れています。 ベルを振って演奏するほかに、テーブルなどに置いて本体先端部分のボタンを押して鳴らすこともできます。 付属のカワイイ化粧箱は普段使用しないときの収納用としてや持ち運び用としても使用可能。
用途クリスマスや結婚式などパーティーの余興にお勧め 仕様音域:C(ド)~C(ド) 全長(mm)約150 質量(g)(ベル1個当たり)110~120前後 タイプ8音 ハンドル長さ(mm)約90
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷