141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
松本船舶電機製作所1S型マリンライト
仕様屋内専用 寸法(幅W×高さH)(mm)349×158 本体質量(kg)1.1 ソケット口金:E26
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-M
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 クロムシルバー 高さ(mm)灯具:165 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-M
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 ヴィンテージゴールド 高さ(mm)灯具:165 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-M
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 オータムブラウン 高さ(mm)灯具:165 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-M
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 シャイングレー 高さ(mm)灯具:165 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

仕様コードNo.:6104T1 材質合成樹脂、ガード:透明樹脂 質量(kg)1 定格電圧(V)250 保護等級IP56 グローブ種別S90A ソケットE26 適合電球最大:IL60W
1台
7,098 税込7,808
6日以内出荷

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-S
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 シャイングレー 高さ(mm)灯具:121.5 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

松本船舶電機製作所NEWデッキ
ソケット口金:E26 本体質量(kg)1.2 寸法(Φ×高さH)(mm)幅125×185
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-S
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 ヴィンテージゴールド 高さ(mm)灯具:121.5 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

タイプゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)145×210 本体質量(kg)1.6 ソケット口金:E26
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-S
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 オータムブラウン 高さ(mm)灯具:121.5 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

トステム(LIXIL)マリンライト MRL-S
強く、美しい照明器具へと進化。過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。
用途床面施工用/壁面施工用/防沫型 材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304 クロムシルバー 高さ(mm)灯具:121.5 径(Φmm)灯具:110 消費電力(W)4 エネルギー消費効率(Lm/W)20 光束(Lm)80
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

松本船舶電機製作所フランジ(1号タイプ)
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス タイプゴールド 寸法(幅W×高さH)(mm)145×183 本体質量(kg)1.5
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

松本船舶電機製作所吊下マリンライト
仕様屋内専用 寸法(幅W×高さH)(mm)260×1180 本体質量(kg)0.74 ソケット口金:E26
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松本船舶電機製作所2S型マリンライト
仕様屋内専用 ソケット口金:E26 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH)(mm)378×186
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S撚りとZ撚りのヤーンから構成されるPP製の三つ打ちロープです。しなやかで輪形が良く、キンクしにくいです。
用途定置網漁など 仕様端末加工なし 長さ(m)200 構造三つ打ち
1巻
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PP強力糸の八つ打ちロープです。係船索用途でよく使用されます。
用途巻網、係船索用など 仕様端末加工なし 長さ(m)200 構造八つ打ち
1巻
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日 成分アクリル 指触乾燥時間(分)20~40 つやマット
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

松本船舶電機製作所1号デッキ
ソケット口金:E26 本体質量(kg)1 寸法(Φ×高さH)(mm)幅113×180
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三信船舶電具防水形壁付灯 LBF-2
仕様コードNo.:6114T1 材質合成樹脂、ガード:透明樹脂 質量(kg)1.04 定格電圧(V)250 保護等級IP56 グローブ種別S90A ソケットE26 適合電球最大:IL60W
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)2 口金E17 ガラス部クリアガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。ガーデンライトとして、ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119 質量(kg)約1.1 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED 付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 電球の種類LED 消費電力(W)5 材質真鍮 口金E26 付属品電球型LED 5W 350LM
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 電球の種類LED 消費電力(W)5 材質真鍮 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117 口金E26 付属品電球型LED 5W 350LM
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

15Wのミニ電球を使った小さなガーデンライト。 コンパクトなデザインのマリンライト(マリンランプ)です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 底径(Φmm)88 高さ(mm)133 質量(kg)約0.7 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球 消費電力(W)15 口金E17 付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプの真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザイン。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.8 高さ(mm)165 消費電力(W)15 口金E17 ガラス部クリアガラス 底径(Φmm)88 電球の種類普通球
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のブラケットマリンライトです。十字のマスクと傘付きデザインが定番のマリンポーチライト。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 質量(kg)約1.2 高さ(mm)170 奥行(mm)190 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
28,880 税込31,768
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様。 小型の代表的なバルクヘッドライト。 上向き取り付け可能で、ガーデニング等屋外でお使い頂けます。もちろん室内でもOK。 くもりガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約2.0 消費電力(W)5 口金E26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×185×119 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)5 材質真鍮 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 人気のマリンランプを小型の屋外用ブラケットライトにしました。どこか懐かしさを感じるアンティーク風のデザインでありながら、洗練された雰囲気を持つ魅力的な照明です。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 質量(kg)約1.9 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトでオシャレな真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 ガーデンデッキライトとしてコンパクトにアレンジ。ウッドデッキの隅に並べたり、門や塀の上に設置するのもおすすめです。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.4 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×109×119 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 15Wのミニ電球を使った小さな傘付きガーデンライト。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.7 高さ(mm)133 消費電力(W)15 口金E17 ガラス部クリアガラス 底径(Φmm)88 電球の種類普通球
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。 コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 室内使用においては、ほとんど変化は、ありません。 くもりガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長。 もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)5 材質真鍮 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)130 高さ(mm)193 奥行(mm)172
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。 取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。 光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 仕様室内用 材質真鍮 高さ(mm)60 消費電力(W)1.4 口金内蔵LED ガラス部くもりガラス 底径(Φmm)88 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。 照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。 照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部くもりガラス 電球の種類LED
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)