NETISに登録(NO.KK-980055-A)
締め固められた路床・路盤に45cmの落下高さから4.5kgの重錘を自由落下させ、その衝撃加速度「インパクト値」の大小をデジタル表示器に即座に表示します。
仕様【ランマー質量(kg) 】4.5【ランマー落下高さ】0.45cm【打撃面直径】0.00196m2
セット内容表示部、首かけベルト、ランマー接続ケーブル、充電器、プリンター、プリンター用バッテリー、プリンター用バッテリー充電器、記録紙、RS-232Cケーブル、ランマー、収納ケース
プリンター測定年月、日時、測定値、統計計算値を印字
NETIS番号kK-980055-A
材質SUS304
質量(kg)1.43
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)1.7
露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。
ぴったりフィット、隙間なし。
段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。
取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。
材質PP
寸法(mm)Φ50×7
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
材質スチール
幅(mm)360
質量(kg)1.08
高さ(mm)265
種類丸椅子
奥行(mm)360
キャスターなし
張地合成皮革
スタッキング可
取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。
コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
豊富なカラーがあります。
1個(18mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
輝子KC-120、2倍洗浄輝子KC-S02、2クリーンTC-A10補充用の専用液です。電解光沢機器の専用液です。
容量(L)1
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類ニッケルめっき液
アズワン品番61-6497-26
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1組(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字ま
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
1個(18mL)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
1個(18mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1組(20本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類金属磨き
アズワン品番61-6497-18
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
13日以内出荷
めっき工房用注意事項:銀対応のめっき筆が必要です。
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類銀めっき液
アズワン品番61-6497-36
危険物の類別非危険物
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個(18mL)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。金の含有量:1L当たり10g。サイズ:W40×H95mm。重量:136g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
1個(50mL)
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類銅めっき液
アズワン品番61-6497-24
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類脱脂液
アズワン品番61-6497-20
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ